Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MZ

Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MZ
ΚΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡ.Φ10,0X20,0MM ZEBRA

Αρ. είδους 0616204231
EAN 4053478100365

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MZ

Αρ. είδους 0616204231
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
Το εργαλείο του ειδικού για τη μικρο-μηχανική κατεργασία με εξαιρετικά υψηλή ποιότητα επιφάνειας σε σχεδόν όλα τα υλικά, όπως χάλυβα με σκληρότητα < 60 HRC, χυτοσίδηρο, ανοξείδωτο χάλυβα, ειδικά κράματα, τιτάνιο, σκληρά και ανθεκτικά υλικά (π.χ. Hardox) και σκληρά μη σιδηρούχα μέταλλα και ξύλο.
  • Σε αντίθεση με τις περιστροφικές ράσπες, η γεωμετρία δεν αλλάζει εξαιτίας της φθοράς και υπάρχουν πολύ λίγοι κραδασμοί και θόρυβος

  • Κατασκευάζεται σύμφωνα με αυστηρά ποιοτικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επιθεώρησης συγκολλημένων συνδέσεων

  • Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Ανακοίνωση

Όταν χρησιμοποιείτε την αιχμή λείανσης, πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής και γάντια προστασίας. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής (n) και την ταχύτητα κοπής (Vc) για το υλικό που υποβάλλεται σε κατεργασία, καθώς και τις αντιστοιχίσεις εργαλείου/υλικού στους πίνακες επισκόπησης. Προτού χρησιμοποιήσετε την περιστροφική ράσπα, βεβαιωθείτε ότι το άκρο περιστρέφεται σωστά και ότι η λειτουργία σύσφιγξης στον κινητήριο μηχανισμό του εργαλείου λειτουργεί σωστά. Μην επιλέγετε υπερβολικά μικρό μήκος σύσφιγξης. Συνιστούμε το ελάχιστο μήκος σύσφιγξης να είναι ίσο περίπου με τα 2/3 του μήκους του άξονα. Μετακινήστε τη φρέζα γρήγορα και συγχρονισμένα πάνω από το τεμάχιο επεξεργασίας για να δημιουργήσετε μια λεπτή επιφάνεια. Κατάλληλοι κινητήριοι μηχανισμοί για το εργαλείο: Εύκαμπτοι κινητήριοι άξονες, ίσια τροχιστικά, ρομπότ, εργαλειομηχανές.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως περιστροφικές ράσπες, αλλά όπου απαιτείται υψηλός ρυθμός αφαίρεσης υλικού. Για μηχανική κατεργασία ακριβείας, ακόνισμα εργαλείων κοπής, διορθώσεις κατά την κατασκευή εργαλείων και την κατασκευή καλουπιών, καθώς και πολύ λεπτές εργασίες επαναστοκαρίσματος και επαναλείανσης

Μορφή

Ημικυκλικό σχήμα

Διάμετρος κεφαλής x μήκος κόψης

10 x 20 mm

Μήκος

60 mm

Διάμετρος στελέχους

6 mm

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Κράμα τιτανίου, Ειδικό κράμα, Σκληρό και ανθεκτικό υλικό, Μη σιδηρούχα μέταλλα

Κατάλληλο για σκληρότητες έως

60 HRC

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τύπος δοντιών

MZ

Υλικό κοπής

Καρβίδιο

Επιφάνεια

Απλός

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Απόδοση κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Ποιότητα επιφάνειας/φινιρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Συμπεριφορά καθοδήγησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Τιμές κοπής

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες