Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MX
Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MX
ΚΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ D6 WL16MM

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Παράγει κοντά ρινίσματα και επιφάνειες υψηλής ποιότητας
- Κατασκευάζεται σύμφωνα με αυστηρά ποιοτικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επιθεώρησης συγκολλημένων συνδέσεων
- Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Όταν χρησιμοποιείτε την αιχμή λείανσης, πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής και γάντια προστασίας. Λάβετε υπόψη την προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής (n) και ταχύτητα κοπής (VC) για το υλικό που υποβάλλεται σε κατεργασία καθώς και τις αντιστοιχίσεις εργαλείου/υλικού στους πίνακες επισκόπησης. Προτού χρησιμοποιήσετε την αιχμή λείανσης, βεβαιωθείτε ότι το άκρο περιστρέφεται σωστά και ότι η λειτουργία σύσφιγξης στη βάση οδήγησης του εργαλείου λειτουργεί σωστά. Μην επιλέγετε υπερβολικά μικρό μήκος σύσφιγξης. Συνιστούμε το ελάχιστο μήκος σύσφιγξης να είναι ίσο περίπου με τα 2/3 του μήκους του άξονα. Μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός στον άξονα λόγω της υψηλής απόδοσης κοπής. Αυτός ο αποχρωματισμός προκαλείται από την εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία στην οποία φτάνει το εργαλείο και δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια. Γενικά, η επεξεργασία των υλικών γίνεται με ανάποδη περιστροφή. Κατάλληλα εργαλεία μετάδοσης κίνησης: εύκαμπτοι κινητήριοι άξονες, ευθείς λειαντήρες, ρομπότ, εργαλειομηχανές.
Φύλλα δεδομένων(X)
Απομάκρυνση γρεζιών, επεξεργασία καμπυλών, μηχανική κατεργασία επιφανειών, κατεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, διαμόρφωση, λοξότμηση/στρογγύλεμα ακμών