Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MX

Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MX
ΟΒΑΛ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ Φ6X18ΜΜ

Αρ. είδους 0616002011
EAN 4053478099683

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τυπική φρέζα με κλιμακωτό σύστημα δοντιών για γενική μηχανική κατεργασία χάλυβα με σκληρότητα < 60 HRC, χυτοσίδηρου, ανοξείδωτου χάλυβα, ειδικών κραμάτων, σκληρών και ανθεκτικών υλικών (π.χ. Hardox) και σκληρών μη σιδηρούχων μετάλλων.
  • Παράγει κοντά ρινίσματα και επιφάνειες υψηλής ποιότητας

  • Κατασκευάζεται σύμφωνα με αυστηρά ποιοτικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επιθεώρησης συγκολλημένων συνδέσεων

  • Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Ανακοίνωση

Όταν χρησιμοποιείτε την αιχμή λείανσης, πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής και γάντια προστασίας. Λάβετε υπόψη την προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής (n) και ταχύτητα κοπής (VC) για το υλικό που υποβάλλεται σε κατεργασία καθώς και τις αντιστοιχίσεις εργαλείου/υλικού στους πίνακες επισκόπησης. Προτού χρησιμοποιήσετε την αιχμή λείανσης, βεβαιωθείτε ότι το άκρο περιστρέφεται σωστά και ότι η λειτουργία σύσφιγξης στη βάση οδήγησης του εργαλείου λειτουργεί σωστά. Μην επιλέγετε υπερβολικά μικρό μήκος σύσφιγξης. Συνιστούμε το ελάχιστο μήκος σύσφιγξης να είναι ίσο περίπου με τα 2/3 του μήκους του άξονα. Μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός στον άξονα λόγω της υψηλής απόδοσης κοπής. Αυτός ο αποχρωματισμός προκαλείται από την εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία στην οποία φτάνει το εργαλείο και δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια. Γενικά, η επεξεργασία των υλικών γίνεται με ανάποδη περιστροφή. Κατάλληλα εργαλεία μετάδοσης κίνησης: εύκαμπτοι κινητήριοι άξονες, ευθείς λειαντήρες, ρομπότ, εργαλειομηχανές.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Απομάκρυνση γρεζιών, επεξεργασία καμπυλών, μηχανική κατεργασία επιφανειών, κατεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, διαμόρφωση, λοξότμηση/στρογγύλεμα ακμών

Μορφή

Κυλινδρικό σχήμα

Διάμετρος κεφαλής x μήκος κόψης

6 x 18 mm

Μήκος

50 mm

Διάμετρος στελέχους

6 mm

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Ειδικό κράμα, Σκληρό και ανθεκτικό υλικό, Μη σιδηρούχα μέταλλα

Κατάλληλο για σκληρότητες έως

60 HRC

Ποιότητα

Würth-Standard

Τύπος δοντιών

MX

Υλικό κοπής

Καρβίδιο

Επιφάνεια

Απλός

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Απόδοση κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ποιότητα επιφάνειας/φινιρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Συμπεριφορά καθοδήγησης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Τιμές κοπής

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες