Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MX

Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MX
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟ Φ6MM

Αρ. είδους 0616000011

EAN 4053478099522

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MX

Αρ. είδους 0616000011
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
Τυπική φρέζα με κλιμακωτό σύστημα δοντιών για γενική μηχανική κατεργασία χάλυβα με σκληρότητα < 60 HRC, χυτοσίδηρου, ανοξείδωτου χάλυβα, ειδικών κραμάτων, σκληρών και ανθεκτικών υλικών (π.χ. Hardox) και σκληρών μη σιδηρούχων μετάλλων.
  • Παράγει κοντά ρινίσματα και επιφάνειες υψηλής ποιότητας

  • Κατασκευάζεται σύμφωνα με αυστηρά ποιοτικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επιθεώρησης συγκολλημένων συνδέσεων

  • Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Ανακοίνωση

Όταν χρησιμοποιείτε την αιχμή λείανσης, πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής και γάντια προστασίας. Λάβετε υπόψη την προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής (n) και ταχύτητα κοπής (VC) για το υλικό που υποβάλλεται σε κατεργασία καθώς και τις αντιστοιχίσεις εργαλείου/υλικού στους πίνακες επισκόπησης. Προτού χρησιμοποιήσετε την αιχμή λείανσης, βεβαιωθείτε ότι το άκρο περιστρέφεται σωστά και ότι η λειτουργία σύσφιγξης στη βάση οδήγησης του εργαλείου λειτουργεί σωστά. Μην επιλέγετε υπερβολικά μικρό μήκος σύσφιγξης. Συνιστούμε το ελάχιστο μήκος σύσφιγξης να είναι ίσο περίπου με τα 2/3 του μήκους του άξονα. Μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός στον άξονα λόγω της υψηλής απόδοσης κοπής. Αυτός ο αποχρωματισμός προκαλείται από την εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία στην οποία φτάνει το εργαλείο και δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια. Γενικά, η επεξεργασία των υλικών γίνεται με ανάποδη περιστροφή. Κατάλληλα εργαλεία μετάδοσης κίνησης: εύκαμπτοι κινητήριοι άξονες, ευθείς λειαντήρες, ρομπότ, εργαλειομηχανές.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Απομάκρυνση γρεζιών, επεξεργασία καμπυλών, μηχανική κατεργασία επιφανειών, κατεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, διαμόρφωση, λοξότμηση/στρογγύλεμα ακμών

Μορφή

Κυλινδρικό

Διάμετρος κεφαλής x μήκος κόψης

6 x 18 mm

Μήκος

50 mm

Διάμετρος στελέχους

6 mm

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Ειδικό κράμα, Σκληρό και ανθεκτικό υλικό, Μη σιδηρούχα μέταλλα

Κατάλληλο για σκληρότητες έως

60 HRC

Ποιότητα

Würth-Standard

Τύπος δοντιών

MX

Υλικό κοπής

Καρβίδιο

Επιφάνεια

Απλός

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Απόδοση κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ποιότητα επιφάνειας/φινιρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Συμπεριφορά καθοδήγησης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Τιμές κοπής
Για διαμ. 3,0-8,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού Διάμ. 3,0 Διάμ. 6,0 Διάμ. 8,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Θειωμένος ανοξείδωτος χάλυβας ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Μαρτενσιτικός ανοξείδωτος χάλυβας ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 48000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Ειδικά κράματα ≤ 1.200 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος, χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Σκληρά υλικά
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 1.100 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου
>10% Si
≤ 600 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Κράματα μαγνησίου ≤ 450 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 1.000 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Λίστα επεξηγήσεων
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για διαμ. 10,0-12,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού Διάμ. 10,0 Διάμ. 12,0
vc n f n f
από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Θειωμένος ανοξείδωτος χάλυβας ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Μαρτενσιτικός ανοξείδωτος χάλυβας ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Ειδικά κράματα ≤ 1.200 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος, χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Σκληρά υλικά
Hardox ≤ 1.400 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 1.100 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου
>10% Si
≤ 600 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Κράματα μαγνησίου ≤ 450 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 1.000 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες