Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MX
Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια MX
ΚΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 6Χ18ΜΜ
Αρ. είδους 0616007011
EAN 4053478099874

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Παράγει κοντά ρινίσματα και επιφάνειες υψηλής ποιότητας
- Κατασκευάζεται σύμφωνα με αυστηρά ποιοτικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επιθεώρησης συγκολλημένων συνδέσεων
- Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Όταν χρησιμοποιείτε την αιχμή λείανσης, πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής και γάντια προστασίας. Λάβετε υπόψη την προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής (n) και ταχύτητα κοπής (VC) για το υλικό που υποβάλλεται σε κατεργασία καθώς και τις αντιστοιχίσεις εργαλείου/υλικού στους πίνακες επισκόπησης. Προτού χρησιμοποιήσετε την αιχμή λείανσης, βεβαιωθείτε ότι το άκρο περιστρέφεται σωστά και ότι η λειτουργία σύσφιγξης στη βάση οδήγησης του εργαλείου λειτουργεί σωστά. Μην επιλέγετε υπερβολικά μικρό μήκος σύσφιγξης. Συνιστούμε το ελάχιστο μήκος σύσφιγξης να είναι ίσο περίπου με τα 2/3 του μήκους του άξονα. Μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός στον άξονα λόγω της υψηλής απόδοσης κοπής. Αυτός ο αποχρωματισμός προκαλείται από την εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία στην οποία φτάνει το εργαλείο και δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια. Γενικά, η επεξεργασία των υλικών γίνεται με ανάποδη περιστροφή. Κατάλληλα εργαλεία μετάδοσης κίνησης: εύκαμπτοι κινητήριοι άξονες, ευθείς λειαντήρες, ρομπότ, εργαλειομηχανές.
Φύλλα δεδομένων(X)
Απομάκρυνση γρεζιών, επεξεργασία καμπυλών, μηχανική κατεργασία επιφανειών, κατεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, διαμόρφωση, λοξότμηση/στρογγύλεμα ακμών
Μορφή | Γωνιόκορφο σχήμα |
Διάμετρος κεφαλής x μήκος κόψης | 6 x 18 mm |
Μήκος | 50 mm |
Διάμετρος στελέχους | 6 mm |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Ειδικό κράμα, Σκληρό και ανθεκτικό υλικό, Μη σιδηρούχα μέταλλα |
Κατάλληλο για σκληρότητες έως | 60 HRC |
Ποιότητα | Würth-Standard |
Τύπος δοντιών | MX |
Υλικό κοπής | Καρβίδιο |
Επιφάνεια | Απλός |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Απόδοση κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ποιότητα επιφάνειας/φινιρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά καθοδήγησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό |
Τιμές κοπής | ||||||||||||
Για διαμ. 3,0-8,0 | ||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | Διάμ. 3,0 | Διάμ. 6,0 | Διάμ. 8,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Χάλυβες | ||||||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες | ||||||||||||
Ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Θειωμένος ανοξείδωτος χάλυβας | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Μαρτενσιτικός ανοξείδωτος χάλυβας | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Ειδικά κράματα | ≤ 1.200 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος, χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Σκληρά υλικά | ||||||||||||
Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Χάλυβες ελατηρίων | ≤ 1.100 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Μη σιδηρούχα μέταλλα | ||||||||||||
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Κράματα μαγνησίου | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 1.000 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
Λίστα επεξηγήσεων |
vc = ταχύτητα κοπής [m/min] |
f = τροφοδότηση [mm/r] |
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] |
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
Για διαμ. 10,0-12,0 | |||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | Διάμ. 10,0 | Διάμ. 12,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
από | έως | από | έως | από | έως | ||||
Χάλυβες | |||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες | |||||||||
Ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Θειωμένος ανοξείδωτος χάλυβας | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Μαρτενσιτικός ανοξείδωτος χάλυβας | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Ειδικά κράματα | ≤ 1.200 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
Χυτευμένα μέταλλα | |||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος, χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Σκληρά υλικά | |||||||||
Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Χάλυβες ελατηρίων | ≤ 1.100 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Μη σιδηρούχα μέταλλα | |||||||||
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Κράματα μαγνησίου | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 1.000 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |