Φρέζα καρβιδίου, συλλογή μυτών κατσαβιδιού, οδόντωση MX 10 τεμάχια
Φρέζα καρβιδίου για κοπή, MX 10 τμχ. Syska
ΣΕΤ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 10ΤΕΜ.
Αρ. είδους 0616000010
EAN 4065233070608

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Παράγει κοντά ρινίσματα και επιφάνειες υψηλής ποιότητας
- Κατασκευάζεται σύμφωνα με αυστηρά ποιοτικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επιθεώρησης συγκολλημένων συνδέσεων
- Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
- Πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, προστασίας της ακοής και γάντια προστασίας.
- Λάβετε υπόψη την προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής (n) και την ταχύτητα κοπής (VC) για το υλικό που υποβάλλεται σε κατεργασία, καθώς και τις αντιστοιχίσεις εργαλείου/υλικού στους πίνακες επισκόπησης.
- Προτού ξεκινήσετε την εργασία, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η περιστροφή και η σύσφιγξη του κινητήριου μηχανισμού του εργαλείου. Μην επιλέγετε υπερβολικά μικρό μήκος σύσφιγξης. Συνιστούμε το ελάχιστο μήκος σύσφιγξης να είναι ίσο περίπου με τα 2/3 του μήκους του άξονα. Μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός στον άξονα λόγω της υψηλής απόδοσης κοπής. Αυτός ο αποχρωματισμός προκαλείται από την εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία στην οποία φτάνει το εργαλείο και δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.
- Γενικά, η επεξεργασία των υλικών γίνεται με ανάποδη περιστροφή.
- Κατάλληλα εργαλεία μετάδοσης κίνησης: εύκαμπτοι κινητήριοι άξονες, ευθείς λειαντήρες, ρομπότ, εργαλειομηχανές.
Φύλλα δεδομένων(X)
Απομάκρυνση γρεζιών, επεξεργασία καμπυλών, μηχανική κατεργασία επιφανειών, κατεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, διαμόρφωση, λοξότμηση/στρογγύλεμα ακμών
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 10 Stck(pcs) |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Ειδικό κράμα, Σκληρό και ανθεκτικό υλικό, Μη σιδηρούχα μέταλλα |
Κατάλληλο για σκληρότητες έως | 60 HRC |
Ποιότητα | Würth-Standard |
Τύπος δοντιών | MX |
Υλικό κοπής | Καρβίδιο |
Επιφάνεια | Απλός |
Διάμετρος στελέχους | 6 mm |
Τιμές κοπής | ||||||||||||
Για διαμ. 3,0-8,0 | ||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | Διάμ. 3,0 | Διάμ. 6,0 | Διάμ. 8,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Χάλυβες | ||||||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες | ||||||||||||
Θειαφισμένοι ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 37,000 | 9 | 13,000 | 19,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
Ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 48,000 | 9 | 13,000 | 24,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
Μαρτενσιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 37,000 | 9 | 13,000 | 19,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
Ειδικά κράματα | ≤ 1200 N/mm² | 250 | 450 | 27,000 | 48,000 | 9 | 13,000 | 24,000 | 18 | 10,000 | 18,000 | 25 |
Σκληρά υλικά | ||||||||||||
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 37,000 | 9 | 13,000 | 19,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
Χάλυβες ελατηρίων | ≤ 1100 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 37,000 | 9 | 13,000 | 19,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη, μαλακός σίδηρος, χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
Μη σιδηρούχα μέταλλα | ||||||||||||
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 37,000 | 9 | 13,000 | 19,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
Κράματα μαγνησίου | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 27,000 | 48,000 | 9 | 13,000 | 24,000 | 18 | 10,000 | 18,000 | 25 |
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 64,000 | 95,000 | 9 | 32,000 | 48,000 | 18 | 24,000 | 36,000 | 25 |
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 1.000 N/mm² | 600 | 900 | 64,000 | 95,000 | 9 | 32,000 | 48,000 | 18 | 24,000 | 36,000 | 25 |
Υπόμνημα |
vc = ταχύτητα κοπής [m/min] |
f = τροφοδότηση [mm/r] |
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] |
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
Τιμές κοπής | |||||||||
Για διαμ. 10,0-12,0 | |||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | Διάμ. 10,0 | Διάμ. 12,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
από | έως | από | έως | από | έως | ||||
Χάλυβες | |||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
Ταχυχάλυβες | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
Ανοξείδωτοι χάλυβες | |||||||||
Θειαφισμένοι ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
Ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
Μαρτενσιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
Ειδικά κράματα | ≤ 1200 N/mm² | 250 | 450 | 8,000 | 14,000 | 31 | 7,000 | 12,000 | 36 |
Σκληρά υλικά | |||||||||
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
Χάλυβες ελατηρίων | ≤ 1100 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
Χυτευμένα μέταλλα | |||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη, μαλακός σίδηρος, χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
Μη σιδηρούχα μέταλλα | |||||||||
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
Κράματα μαγνησίου | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 8,000 | 14,000 | 31 | 7,000 | 12,000 | 36 |
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 19,000 | 29,000 | 31 | 16,000 | 24,000 | 37 |
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 1.000 N/mm² | 600 | 900 | 19,000 | 29,000 | 31 | 16,000 | 24,000 | 37 |

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ6 18ΜΜ

CTR-CYL-TC-TRE-MX-D12-WL21MM

ΚΥΛ.ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ZYA Φ12 WL25MM