Τυπικό παντελόνι πολλαπλών χρήσεων
Παντελόνι, Multinorm-Line
MULTINORM ΠΑΝΤ ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ Ν.54






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιβραδυντικό φλόγας, αντιστατικό, κρυφό φερμουάρ
- 2 μπροστινές τσέπες, πίσω τσέπη με κάλυμμα, μεγάλη τσέπη στο γοφό, τσέπη για μέτρο
- Ανακλαστικό ρέλι
- Ενισχυμένα γόνατα, ελαστικές μανσέτες, διπλές ραφές
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 κατηγορία 1, EN ISO 11611 κατηγορία 2, EN ISO 11612
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος | 54 |
Χρώμα | Μπλε Navy, Μαύρο |
Πρότυπα | ISO 11612, ISO 11611, Κατηγορία 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2, Κατηγορία 1 |
Υλικό | 99% βαμβάκι, 1% αντιστατικές ίνες |
Πλένεται σε | 60°C |
Πρότυπο ΕΝ | 1149-5, 13034 |
ISO | 11612, 11611, Κατηγορία 2 |