Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυπική φόρμα με τιράντες για πολλαπλές χρήσεις

Φόρμα με τιράντες, Multinorm-Line
MULTINORM ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜ ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ Ν.48

Αρ. είδους M004087048
EAN 4250241987318

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τυπική φόρμα με τιράντες για πολλαπλές χρήσεις

Αρ. είδους M004087048
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
Αντιστατική φόρμα με τιράντες για τις καθημερινές εργασίες σας.
  • Πυράντοχο, αντιστατικό ύφασμα, κρυφό φερμουάρ

  • Δύο μπροστινές τσέπες, πίσω τσέπη με κάλυμμα, μεγάλη τσέπη στο γοφό, τσέπη για μέτρο

  • Ανακλαστικό σιρίτι

  • Ρυθμιζόμενοι ιμάντες με πόρπες, ελαστικά ένθετα στην περιοχή των γοφών

  • Ενισχυμένα γόνατα, διπλές ραφές

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 κατηγορία 1, EN ISO 11611 κατηγορία 2, EN ISO 11612
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy, Μαύρο

Μέγεθος

48

Μέγεθος, Γαλλία/Ισπανία/Πορτογαλία/Βέλγιο

42

Υλικό

99% βαμβάκι, 1% αντιστατικές ίνες

Βάρος υφάσματος ανά m2

350 g

Πρότυπα

ISO 11612, ISO 11611, Κατηγορία 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2, Κατηγορία 1

ISO

11612, 11611, Κατηγορία 2

Άλλο πρότυπο

IEC 61482-2, Κατηγορία 1

Πρότυπο ΕΝ

1149-5, 13034

Πλένεται σε

60°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα σε υψηλή θερμοκρασία, Όχι στεγνό καθάρισμα

Μέγεθος κατασκευής, Ην. Βασίλειο

33

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες