Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυπικό παντελόνι πολλαπλών χρήσεων

Παντελόνι, Multinorm-Line
MULTINORM ΠΑΝΤ ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ Ν.46

Αρ. είδους M003095046
EAN 4250241987028

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τυπικό παντελόνι πολλαπλών χρήσεων

Αρ. είδους M003095046
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
Αντιστατικό παντελόνι που παρέχει μέγιστη προστασία από τη θερμότητα και τις φλόγες.
  • Επιβραδυντικό φλόγας, αντιστατικό, κρυφό φερμουάρ

  • 2 μπροστινές τσέπες, πίσω τσέπη με κάλυμμα, μεγάλη τσέπη στο γοφό, τσέπη για μέτρο

  • Ανακλαστικό ρέλι

  • Ενισχυμένα γόνατα, ελαστικές μανσέτες, διπλές ραφές

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 κατηγορία 1, EN ISO 11611 κατηγορία 2, EN ISO 11612
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος

46

Χρώμα

Μπλε Navy, Μαύρο

Πρότυπα

ISO 11612, ISO 11611, Κατηγορία 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2, Κατηγορία 1

Υλικό

99% βαμβάκι, 1% αντιστατικές ίνες

Πλένεται σε

60°C

Πρότυπο ΕΝ

1149-5, 13034

ISO

11612, 11611, Κατηγορία 2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες