Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό για πολλές εφαρμογές

Υγρό καθαριστικό Multiclean
MULTICLEAN ΚΑΘ.ΥΓΡΟ ΠΟΛ.ΧΡ.400ML-NSF

Αρ. είδους 08901096

EAN 4045989971084

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό για πολλές εφαρμογές

Αρ. είδους 08901096
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
Για καθαρισμό και προσωρινή λίπανση φυσιολογικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών. Με πιστοποίηση NSF.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, NSF H1 και K1


Το προϊόν μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους



Καλή απόδοση καθαρισμού και απομάκρυνσης λιπαρών ουσιών


Απομακρύνει λάδια, ξεραμένες ρητίνες και υπολείμματα σιλικόνης



Καλή συμβατότητα υλικού



Δεν περιέχει ακετόνη



Δεν περιέχει AOX και σιλικόνη

Ανακοίνωση

Σε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα.


NSF = διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός για την εποπτεία και την καταχώρηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων


VbF = Κανονισμός για τα εκρηκτικά υγρά (δεν ισχύει πλέον από 01/01/2004), έχει αντικατασταθεί από το BetrSichV [Κανονισμός για τη λειτουργική ασφάλεια] (ισχύει από 03/10/2002)

Καταχώρηση NSF H1 και K1 (αρ.: 135926), πληροί τις απαιτήσεις του USDA 1998 H1

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για καθαρισμό χωρίς υπολείμματα και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών σε εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης μηχανημάτων, συγκροτημάτων και εργαλείων σε κρίσιμους τομείς των κλάδων τροφίμων, φαρμάκων και εκτυπώσεων, καθώς και για εφαρμογές στις οποίες δεν είναι επιθυμητή η χρήση πολύ εύφλεκτων καθαριστικών.

Οδηγίες

Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20 cm επάνω στα εξαρτήματα που θα καθαριστούν και αφήστε το να στεγνώσει.

Περιεχόμενα

400 ml

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Άχρωμο

Χημική βάση

Αλειφατικός υδρογονάνθρακας

Πυκνότητα/συνθήκες

0,78 g/cm³ / Δραστική ουσία, 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

40 °C

Χωρίς ακετόνη

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες