Γερμανοπολύγωνα κλειδιά με πολλαπλές καστάνιες, μετρικού τύπου και ίντσας 6 τεμάχια με άκρο βιδώματος POWERDRIV®
Γερμανοπολύγ. κλειδί με πολλ. καστ., συλλ. 6 τμχ.
ΣΕΤ ΓΕΡΜ/ΝΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ MULTI ZEBRA 6Τ.
ZEBRA





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρακτική συλλογή 6 τεμαχίων με γερμανοπολύγωνα κλειδιά με πολλαπλές καστάνιες και στήριγμα τοποθέτησης σε τοίχο
- Τα υψηλής ποιότητας γερμανοπολύγωνα κλειδιά με πολλαπλές καστάνιες παρέχονται ως σετ
- Η πρακτική πλαστική θήκη για στερέωση σε τοίχο με βίδες εξασφαλίζει σαφή διευθέτηση των γερμανοπολύγωνων κλειδιών με πολλαπλές καστάνιες
- Αυτό τα κάνει ιδανικά για χρήση ως βασικός εξοπλισμός συνεργείου
Ειδικό εργαλείο με γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια κλειδί και κλειδί με ανοικτό άκρο
- Περισσότερος ελεύθερος χώρος για τα δάκτυλα ή για την παράκαμψη εμποδίων χάρη στη γωνία 15° του γερμανοπολύγωνου κλειδιού με καστάνια
- Το εξαιρετικά δυνατό ανοικτό άκρο έχει κλίση 15° και χαλαρώνει ακόμα και μαγκωμένες βίδες
- Για γρήγορη και άνετη σύσφιγξη, το κλειστό άκρο βιδώματος διαθέτει λεπτή οδόντωση με 72 δόντια
- Ο μοχλός αναστροφής χρησιμοποιείται για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης και επιτρέπει τον χειρισμό με το ένα χέρι
- Η ευελιξία και η ευκολία χρήσης μειώνουν τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και διαθέτουν στιλπνό γυάλισμα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του γερμανοπολύγωνου κλειδιού με καστάνια μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Πρόκειται για ειδικό εργαλείο και για το λόγο αυτό είναι κατάλληλο μόνο για τη χαλάρωση μπουλονιών μέχρι ενός σημείου.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ξεσφίξτε τις βίδες με το άκρο με τη σιαγόνα. Σφίξτε τις βίδες με τον μηχανισμό καστάνιας στην πλευρά του πολυγώνου.
![]() | |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 6 Stck(pcs) |
Width across flats | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 8 mm |
Αριθμός δοντιών | 72 Stck(pcs) |
ΓΕΡΜ/ΓΩΝΟ-ΚΑΣΤΑΝ MULTI ZEBRA 8MM
ZEBRAΓΕΡΜ/ΓΩΝΟ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ MULTI ZEBRA 10MM
ZEBRAΓΕΡΜ/ΓΩΝΟ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ MULTI ZEBRA 12MM
ZEBRAΓΕΡΜ/ΓΩΝΟ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ MULTI ZEBRA 13MM
ZEBRAΓΕΡΜ/ΓΩΝΟ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ MULTI ZEBRA 17MM
ZEBRAΓΕΡΜ/ΓΩΝΟ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ MULTI ZEBRA 19MM
ZEBRAΕάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.