Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια Πολλαπλά προφίλ κατάλληλα για πέντε κεφαλές βιδών
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια
ΓΕΡΜ/ΝΟ-ΚΑΣΤΑΝ.MULTI ZEBRA 24MM




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ειδικό εργαλείο με κλειστό και ανοικτό άκρο
- Κατάλληλο για εξαγωνικές κεφαλές μετρικού τύπου, τετράγωνες κεφαλές μετρικού τύπου, διεξαγωνικές κεφαλές μετρικού τύπου, εξαγωνικές κεφαλές τύπου ίντσας, εξωτερικές κεφαλές TX
- Το εξαιρετικά ανθεκτικό ανοικτό άκρο έχει κλίση 15° και χαλαρώνει ακόμα και μαγκωμένες βίδες
- Η καστάνια στο κλειστό άκρο έχει κλίση 15° και χρησιμοποιείται για σύσφιγξη των πιο συνηθισμένων τύπων βιδών
- Για γρήγορη και άνετη σύσφιγξη, το κλειστό άκρο βιδώματος διαθέτει λεπτή οδόντωση με 72 δόντια
- Ο μοχλός αναστροφής χρησιμοποιείται για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης: Αυτό επιτρέπει τη χρήση του εργαλείου με το ένα χέρι
- Η ευελιξία και η ευκολία χρήσης μειώνουν τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Πολύ υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και γυαλισμένες με υψηλή στιλπνότητα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του γερμανοπολύγωνου κλειδιού με καστάνια μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Αυτό είναι ένα ειδικό εργαλείο, για το λόγο αυτό, είναι κατάλληλο μόνο για τη χαλάρωση μπουλονιών μέχρι ενός σημείου.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ξεσφίξτε τις βίδες με το ανοιχτό άκρο και σφίξτε χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό με καστάνια στην πλευρά του δακτυλίου
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 24 mm |
Μήκος (L) | 309 mm |
Πιθανές χρήσεις, 6 πλευρές/12 πλευρές, μετρικό σπείρωμα | 24 mm |
Πιθανές χρήσεις, 6 πλευρές, αμερικανικό σπείρωμα | 15/16 ίντσας |
Πιθανές χρήσεις, εξωτερικό TX | E28 |
Πιθανές χρήσεις, 4 πλευρές | 19 mm |
Πάχος σιαγόνας (a1) | 11,6 mm |
Πάχος δακτυλίου (a2) | 15,5 mm |
Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b1) | 49,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d) | 46,2 mm |
Μέγ. ροπή (F max.) | 451 Nm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |