Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια Πολλαπλά προφίλ κατάλληλα για πέντε κεφαλές βιδών

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια
ΓΕΡΜ/ΓΩΝΟ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ MULTI ZEBRA 19MM

Αρ. είδους 071425619

EAN 4045727599921

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια Πολλαπλά προφίλ κατάλληλα για πέντε κεφαλές βιδών

Αρ. είδους 071425619
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
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας

Ειδικό εργαλείο με κλειστό και ανοικτό άκρο


  • Κατάλληλο για εξαγωνικές κεφαλές μετρικού τύπου, τετράγωνες κεφαλές μετρικού τύπου, διεξαγωνικές κεφαλές μετρικού τύπου, εξαγωνικές κεφαλές τύπου ίντσας, εξωτερικές κεφαλές TX

  • Το εξαιρετικά ανθεκτικό ανοικτό άκρο έχει κλίση 15° και χαλαρώνει ακόμα και μαγκωμένες βίδες

  • Η καστάνια στο κλειστό άκρο έχει κλίση 15° και χρησιμοποιείται για σύσφιγξη των πιο συνηθισμένων τύπων βιδών

  • Για γρήγορη και άνετη σύσφιγξη, το κλειστό άκρο βιδώματος διαθέτει λεπτή οδόντωση με 72 δόντια

  • Ο μοχλός αναστροφής χρησιμοποιείται για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης: Αυτό επιτρέπει τη χρήση του εργαλείου με το ένα χέρι

  • Η ευελιξία και η ευκολία χρήσης μειώνουν τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης


Πολύ υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και γυαλισμένες με υψηλή στιλπνότητα

  • Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής

  • Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του γερμανοπολύγωνου κλειδιού με καστάνια μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Ανακοίνωση

Αυτό είναι ένα ειδικό εργαλείο, για το λόγο αυτό, είναι κατάλληλο μόνο για τη χαλάρωση μπουλονιών μέχρι ενός σημείου.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ξεσφίξτε τις βίδες με το ανοιχτό άκρο και σφίξτε χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό με καστάνια στην πλευρά του δακτυλίου

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

19 mm

Μήκος (L)

250 mm

Πιθανές χρήσεις, 6 πλευρές/12 πλευρές, μετρικό σπείρωμα

19 mm

Πιθανές χρήσεις, 6 πλευρές, αμερικανικό σπείρωμα

3/4 ίντσας

Πιθανές χρήσεις, εξωτερικό TX

E24

Πάχος σιαγόνας (a1)

8,7 mm

Πάχος δακτυλίου (a2)

12,95 mm

Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b1)

38,7 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d)

36,5 mm

Μέγ. ροπή (F max.)

261 Nm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες