Επιγονατίδες MULTI
Επιγονατίδες MULTI
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ MULTI EN14404
Αρ. είδους 089903003
EAN 4065746507400
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14404
Επιφάνεια PU ανθεκτική στην τριβή, εξαιρετικά αντιολισθητική
Μεγάλη άνεση
- Το επίθημα προσαρμόζεται στο σχήμα του γόνατου μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα
- Μικρό βάρος (περίπου 250 g/ζεύγος), ελαφριές και ασφαλείς
Χωρίς μονόπλευρη καταπόνηση ή κοψίματα στο πίσω μέρος των γονάτων
Χάρη στους ιμάντες από χλωροπρένιο με ρυθμιζόμενο κούμπωμα υψηλής ποιότητας τύπου αυτοπρόσφυσης
Μέγιστη απόσβεση κραδασμών παρά τη μικρή πυκνότητα του υλικού χάρη στη σχεδίαση τύπου σάντουιτς πάχους 12 mm
Υλικό υψηλής ποιότητας
- Το υδροαπωθητικό χλωροπρένιο πάχους 3 mm αποθηκεύει τη θερμότητα και προστατεύει τις αρθρώσεις και τους μύες από το κρύο
- Η ανθεκτική στη φθορά επικάλυψη LYCRA® εμποδίζει την έντονη εφίδρωση και στεγνώνει γρήγορα. Οι επιγονατίδες φοριούνται απευθείας πάνω στο δέρμα
- Όλες οι ραφές γίνονται με ελαστικό νήμα, επομένως είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές και ταυτόχρονα ελαστικές
Η επωνυμία LYCRA® είναι σήμα κατατεθέν της Invista, Wilmington.
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Πολυουρεθάνη |
Χρώμα | Μαύρο |
Πρότυπο ΕΝ | EN14404:2004 + A1:2010 |
Αριθμός τεμαχίων | 1 Pair |