Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δομικό συγκολλητικό MS Hightack

Δομικό συγκολλητικό MS High Tack
MS POLYMER HIGH TACK ΛΕΥΚΟ 290ML

Αρ. είδους 0893225105

EAN 4056807903514

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δομικό συγκολλητικό MS Hightack

Αρ. είδους 0893225105
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
Ελαστικό δομικό συγκολλητικό με υψηλή αρχική δύναμη συγκόλλησης και βάση πολυμερές MS.
  • Πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης

  • Δυνατότητα χρήσης σε πολλά υλικά

  • Χάρη στην υψηλή αρχική προσκόλληση, συνήθως δεν είναι απαραίτητη η χρήση παρελκόμενων συγκολλητικών

  • Μόνιμη ελαστικότητα μετά από τη στερεοποίηση

  • Σχεδόν άοσμη

  • Δεν περιέχει ισοκυανικές ενώσεις, φθαλικές ενώσεις, διαλύτες και σιλικόνες
Ανακοίνωση
  • Ακατάλληλο προϊόν για κινούμενους αρμούς

  • Αφού στεγνώσει εντελώς το συγκολλητικό, μπορεί να καλυφθεί τέλεια με υδατοδιαλυτή βαφή ή με βαφή δύο συστατικών. Συνιστούμε να εκτελείτε εκ των προτέρων δοκιμή συμβατότητας. Εάν πρόκειται να βαφεί το συγκολλητικό, θα πρέπει πρώτα να εκτραχυνθεί με γυαλόχαρτο.
Περιοχή εφαρμογής

Για συνδετικά πλαίσια, ξύλινα πηχάκια, πρεβάζια παραθύρων, καθρέφτες και μονωτικά υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο. Για κατασκευή αμαξωμάτων και μεταλλικών συνδέσεων. Συγκολλήσεις κατά τη ναυπήγηση πλοίων.

Οδηγίες

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λιπαρές ουσίες. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται η χρήση ειδικών μέσων καθαρισμού και ασταριού. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για PP, PE, Teflon ή άσφαλτο. Κατά προτίμηση, εφαρμόστε σε σχήμα κατακόρυφων κορδονιών σε αποστάσεις 30 cm μεταξύ τους. Για επαρκή αερισμός και ευκαμψία, το συγκολλητικό πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 3 mm μεταξύ των στοιχείων που συγκολλούνται.

Περιεχόμενα

290 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο

Χημική βάση

Πολυμερές MS

Χρώμα

Λευκό

Πυκνότητα/συνθήκες

1,55 g/cm³ / στους 23°C, σχετική υγρασία 50%

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες

2,5 mm/d / Στους 23°C και σχετική υγρασία 50%, στεγανοποίηση υγρασίας

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 90 °C

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

1,5 N/mm²

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

13 min

Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού

στους 23°C, σύμφωνα με το ASTM D-638

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

18 Month / στους 5°C έως 25°C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Χωρίς ισοκυανικό

Ναι

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Βιωσιμότητα

Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες