Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα διέλευσης καλωδίων Ορείχαλκος, MS 63 F 30, επινικελωμένος

Ροζέτα, επινικελωμένος ορείχαλκος, σχήμα 1
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN17670 8,0X16X3,2

Αρ. είδους 0455168

EAN 4011231387347

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα διέλευσης καλωδίων Ορείχαλκος, MS 63 F 30, επινικελωμένος

Αρ. είδους 0455168

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι ροδέλες διέλευσης καλωδίων χρησιμοποιούνται ως διαχωριστήρες για διάφορες βίδες με φρεζάτη κεφαλή. Χρησιμοποιούνται ως ροδέλες και βοηθήματα ευθυγράμμισης, καθώς και για την εξισορρόπηση της πίεσης στα εξαρτήματα που χρειάζονται στερέωση, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιούνται μαλακά υλικά όπως ξύλο, πλαστικό, δέρμα κ.λπ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

16 mm

Ύψος (h1)

3,2 mm

Πρότυπα

DIN 17670

Υλικό

Ορείχαλκος

Επιφάνεια

Με επινικέλωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες