Ροζέτα Ορείχαλκος, MS 63 F 30, μαύρο οξείδιο
Ροζέτα, ορείχαλκος, μαύρη γυαλισμένη, σχήμα 4
ΡΟΖΕΤΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 6,0MM
Αρ. είδους 04584136
EAN 4011231388696
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι ροζέτες χρησιμοποιούνται ως διαχωριστικά για διάφορες βίδες με φρεζάτη κεφαλή. Χρησιμοποιούνται ως ροδέλες και βοηθήματα ευθυγράμμισης, καθώς και για την εξισορρόπηση της πίεσης στα εξαρτήματα που χρειάζονται στερέωση, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιούνται μαλακά υλικά όπως ξύλο, πλαστικό, δέρμα κ.λπ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 6 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 13,0 mm |
Ύψος (h1) | 3,0 mm |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Επιφάνεια | Λουστραρισμένο |