Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροζέτα Ορείχαλκος, MS 63 F 30, μαύρο οξείδιο

Ροζέτα, ορείχαλκος, μαύρη γυαλισμένη, σχήμα 4
ΡΟΖΕΤΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 4,8MM

Αρ. είδους 04584125
EAN 4011231388641

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροζέτα Ορείχαλκος, MS 63 F 30, μαύρο οξείδιο

Αρ. είδους 04584125

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι ροζέτες χρησιμοποιούνται ως διαχωριστικά για διάφορες βίδες με φρεζάτη κεφαλή. Χρησιμοποιούνται ως ροδέλες και βοηθήματα ευθυγράμμισης, καθώς και για την εξισορρόπηση της πίεσης στα εξαρτήματα που χρειάζονται στερέωση, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιούνται μαλακά υλικά όπως ξύλο, πλαστικό, δέρμα κ.λπ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εσωτερική διάμετρος (d1)

4,8 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

12,7 mm

Ύψος (h1)

2,7 mm

Υλικό

Ορείχαλκος

Επιφάνεια

Λουστραρισμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες