Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι κινητήρων, άλλα

Λάδι κινητήρων, άλλα
MOTO-4T MUGELO SPEED SYNT 10W-40 1L

Αρ. είδους 0897810041

EAN 4056807731926

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι κινητήρων, άλλα

Αρ. είδους 0897810041

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιεχόμενα

1 l

Τύπος λαδιού

Εν μέρει συνθετικό

Βαθμός ιξώδους

10W-40

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,875 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες