Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελατηριωτή κοπίλια Με μονή θηλιά. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε επιχρωμιωμένος

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας με μονή θηλιά
ΠΕΡΟΝΗ MONH Γ/Β 5X85

Αρ. είδους 04735 1
EAN 4011231402163

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελατηριωτή κοπίλια Με μονή θηλιά. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε επιχρωμιωμένος

Αρ. είδους 04735 1

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Για τη στερέωση μπουλονιών, σωλήνων, ραφιών κ.λπ.

  • Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση

  • Επαναχρησιμοποιήσιμο

  • Κοπή άκρων χωρίς γρέζια
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

5 mm

Μήκος (l1)

85 mm

Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2)

26 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (d3)

22-34 mm

Διάμετρος οπής

6 mm

Άλλο πρότυπο

WN 473

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Σχεδίαση

Με έναν κρίκο