Ελατηριωτή κοπίλια Με μονή θηλιά. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε επιχρωμιωμένος
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας με μονή θηλιά
ΠΕΡΟΝΗ MONH Γ/Β 2X50
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για τη στερέωση μπουλονιών, σωλήνων, ραφιών κ.λπ.
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση
- Επαναχρησιμοποιήσιμο
- Κοπή άκρων χωρίς γρέζια
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 2 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2) | 10 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (d3) | 9-11 mm |
Διάμετρος οπής | 2,5 mm |
Άλλο πρότυπο | WN 473 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σχεδίαση | Με έναν κρίκο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |