Χειμερινές κάλτσες
Χειμερινή κάλτσα εργασίας
ΚΑΛΤΣΕΣ MODYF ΜΑΥΡΕΣ-ΚΟΚΚΙΝΕΣ 42-44
Αρ. είδους M451066002
EAN 4251596895174
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Προστασία και σταθερότητα χάρη στη σόλα Comfort Step
- Μαλλί προβάτου υψηλής ποιότητας που ρυθμίζει τη θερμοκρασία
- Το υλικό CORDURA® (εξαιρετικά ανθεκτικό στη φθορά) στη φτέρνα και στο πάνω μέρος εξασφαλίζει αντοχή κατά τη χρήση
- Πέλματα ειδικά προσαρμοσμένα για το αριστερό και το δεξί πόδι
- Αντιβακτηριδιακή επεξεργασία
Η επωνυμία CORDURA® είναι σήμα κατατεθέν της INVISTA Technologies S.à.r.l., Ελβετία.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο |
Μέγεθος | 42-44 |
Υλικό | 37% acrylic, 25% polyamide, 16% wool, 11% polyester, 8% polypropylene, 3% elasthane |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι σιδέρωμα, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου |
Αριθμός καλτσών | 1 Pair |