Ψηφιακό πολύμετρο MM 600 TRMS
Ψηφιακό πολύμετρο TRMS
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ MM600 TRMS
Αρ. είδους 071553 415
EAN 4053479473154
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το Würth MM 600 έχει πιστοποιηθεί για ασφαλή χρήση σε περιβάλλοντα CAT IV 600 V και παρέχει βασικές λειτουργίες για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και πολλών προβλημάτων σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.
Ιδιότητες:
- Κατάλληλο για τη μέτρηση εντάσεων ρεύματος AC/DC, τάσεων AC/DC, αντιστάσεων, τιμών διέλευσης και διόδων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τάσεις AC/DC έως 600 V και εντάσεις AC/DC έως 10 A
- Μέτρηση αντιστάσεων έως 20 MΩ
- Ανέπαφο δοκιμαστικό τάσης (οπτικό και ηχητικό) για γρήγορο εντοπισμό κομμένων καλωδίων
- Λειτουργία διατήρησης στην οθόνη
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 15 λεπτά
- Είσοδοι με ασφάλεια για προστασία του οργάνου μέτρησης
- Οθόνη LCD για 2000 ψηφία
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61010-2-033
Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας σύμφωνα με την κατηγορία της μέτρησης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων, τεχνολογία φωτοβολταϊκών στοιχείων, υβριδικά Ε-Κ, γενικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.
Απεικόνιση | 2.000 ψηφία, LCD |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης τάσης | 1 mV/AC-600 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης τάσης 2 | 0,1 mV/DC-600 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ρεύματος | 0,1 µA/AC-10 A/AC |
Ελάχ./Μέγ. εύρους μέτρησης ρεύματος 2 | 0,1 µA/AC-10 A/DC |
Ελάχ. τιμή εύρους μετρήσεων τάσης 2 | 0,1 mV/DC |
Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης τάσης 2 | 600 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. ηλεκτρικής αντίστασης εύρους μέτρησης | 0,1 Ohm-20 MOhm |
Αυτόματη απενεργοποίηση | 15min |
Κατηγορία μέτρησης CAT | CAT IV/600 V |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 20 |
Ονομασία μπαταρίας | 1,5 V Micro AAA |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 170 x 90 x 38 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!