Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πολυγραμμικό λέιζερ MLPG 22

Πολυγραμμικό λέιζερ MLPG
LASER ΕΠΑΝΑΦ.ΠΟΛΛ.ΕΥΘΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝ MLPG-22

Αρ. είδους 5709300116

EAN 4065233110670

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πολυγραμμικό λέιζερ MLPG 22

Αρ. είδους 5709300116
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
Πολυγραμμικό λέιζερ αυτόματης οριζοντίωσης για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τρεις ιδιαίτερα εμφανείς πράσινες γραμμές λέιζερ 360°

Εύκολος έλεγχος


  • Αυτόματη οριζοντίωση των διόδων του λέιζερ, το οποίο τοποθετείται σε βάση με εκκρεμές, μέσα σε δευτερόλεπτα

  • Όλες οι γραμμές ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται εύκολα με το κουμπί λειτουργίας

  • Η φωτεινότητα των γραμμών του λέιζερ προσαρμόζεται μέσω του πληκτρολογίου, ώστε να μειώνεται και η κατανάλωση ισχύος

  • Η αυτόματη παρακολούθηση εξαλείφει τα σφάλματα οριζοντίωσης. Εάν γίνει υπέρβαση του εύρους αυτόματης οριζοντίωσης, οι γραμμές του λέιζερ αρχίζουν να αναβοσβήνουν

  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες αποστάσεις, καθώς ο εντοπισμός των δεσμών του λέιζερ μπορεί να γίνεται με τον δέκτη γενικής χρήσης (διατίθεται ξεχωριστά)

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας για αδιάλειπτη εργασία

  • Το στιβαρό και ανθεκτικό περίβλημα μικρών διαστάσεων είναι προστατευμένο από τη σκόνη και την εκτίναξη νερού και μεταφέρεται εύκολα


Ευέλικτη τοποθέτηση


  • Το λέιζερ μπορεί να στερεωθεί σε προφίλ οροφής και σε τρίποδα 1/4 και 5/8 ίντσας με το προαιρετικό επιτοίχιο στήριγμα γενικής χρήσης

  • Στερεώνεται εύκολα σε μαγνητικές επιφάνειες χάρη στο σύστημα του ισχυρού μαγνήτη


Πολλές επιλογές λειτουργίας


  • Διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, η οποία μπορεί επίσης να φορτίζεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μέσω της υποδοχής φόρτισης

  • Μπορεί επίσης να λειτουργήσει με μπαταρίες και την προαιρετική μπαταριοθήκη
Ανακοίνωση

Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το πολυγραμμικό λέιζερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές, όπως διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων, τοποθετήσεις ξηρής δόμησης, πλακιδίων ή εγκαταστάσεις ραφιών και ντουλαπιών.

Κατηγορία λέιζερ

2

Ακρίβεια μέτρησης ευθυγράμμισης (+/- ανά μήκος)

2 mm/10m

Εύρος αυτόματης ευθυγράμμισης (+/-)

4 Degree

Εμβέλεια χωρίς δέκτη

35 m

Εμβέλεια με δέκτη

70 m

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-10 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

+40 °C

Μήκος

120 mm

Πλάτος

110 mm

Ύψος

160 mm

Κατηγορία προστασίας IP

IP 54

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/διάρκεια ζωής μπαταρίας

Έως 11 ώρες

Περιλαμβάνεται το Πολυγραμμικό λέιζερ MLPG 22:
1 x
Στήριγμα γενικής χρήσης CLL-A

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ CLL 18/CLG 18

Περιγραφή: Μαγνητικό στήριγμα υψηλής ποιότητας για στερέωση των γραμμικών λέιζερ με σταυρόνημα CLL 18, CLLG18, MLPG 22 και MLPR 22 στο επιτοίχιο στήριγμα WM 1
Ποσότητα: 1 x
Πίνακας αρχικής θέσης, πράσινος με μαγνήτη
1 x
Πίνακας αρχικής θέσης, πράσινος με μαγνήτη

TARGETPLATE-GREEN

Περιγραφή: Green reflective target plate with magnet for multi-line laser.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Μπαταρία για CLL 18, CLLG 18 και PLL 18

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ LASER CLL18/PLL18/CLG18

Περιγραφή: Μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής ποιότητας για εγκάρσια και γραμμικά λέιζερ CLL 18 και CLLG 18, καθώς και για σημειακά λέιζερ PLL 18.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Καλώδιο φόρτισης

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ LASER CLLG 18 & PLL18

Περιγραφή: Καλώδιο φόρτισης υψηλής ποιότητας για τα γραμμικά λέιζερ με σταυρόνημα CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 και MLPR 22
Ποσότητα: 1 x
Plastic bag for laser CLL18/PLL18/C
1 x
Plastic bag for laser CLL18/PLL18/C

PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18

Περιγραφή: High-quality bag for cross and line lasers CLL 18 and CLLG 18, as well as dot laser PLL 18.
Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Δέκτης λέιζερ γενικής χρήσης LRU 22

LASER ΔΕΚΤΗΣ UNIVERSAL LRU22

Δέκτης γενικής χρήσης με χιλιοστομετρική ένδειξη, κατάλληλος για περιστροφικά και γραμμικά λέιζερ κόκκινου και πράσινου χρώματος
x 1 Ποσότητα
Θήκη μπαταριών

ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΜΠΑΤΑΡ. CLL18/PLL18/CLG18

Για χρήση σε λέιζερ CLL 18, CLLG 18 και PLL 18 με μπαταρίες AA.
x 1 Ποσότητα
Τρίποδο ανύψωσης κατασκευή από αλουμίνιο

ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΓΙΑ LASER L95-269CM

Αλουμινένιο τρίποδο ανύψωσης υψηλής ποιότητας, για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
x 1 Ποσότητα
Δέκτης λέιζερ γενικής χρήσης LRU 18

ΔΕΚΤΗΣ LASER LRU18

Δέκτης γενικής χρήσης για περιστροφικά και γραμμικά λέιζερ κόκκινου και πράσινου χρώματος
x 1 Ποσότητα
Στήριγμα τοίχου WM 1

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ LASER WM1

Στήριγμα γενικής χρήσης για τα λέιζερ CLL 18, CLLG18, PLL 18, MLPG 22 και MLPR 22