Πολυγραμμικό λέιζερ MLLG 18
Πολυγραμμικό λέιζερ MLLG 18
LASER ΕΠΑΝΑΦ.ΠΟΛΛ.ΕΥΘΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ MLLG18
Αρ. είδους 5709300110
EAN 4056807241166
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άμεση οριζοντίωση, μέγιστος βαθμός ακρίβειας και τεράστια εξοικονόμηση χρόνου κατά την εργασία
Ηλεκτρονική αυτόματη οριζοντίωση
Οι γραμμές μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά
- Συνεχής γραμμή 360° στο οριζόντιο και το κατακόρυφο επίπεδο.
- 4 γραμμές x 90° στο κατακόρυφο επίπεδο. Γωνία 90° ως προς το έδαφος.
Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας
Συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου
Για οριζόντια και κατακόρυφη εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται μετακίνηση της συσκευής
Με λειτουργία συγκόλλησης
Απροβλημάτιστη χρήση σε συνθήκες έντονου φωτός σε μεγαλύτερες αποστάσεις
Σε συνδυασμό με το δέκτη χειρός
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό βροχή ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
Κατηγορία προστασίας IP 55
Φύλλα δεδομένων(X)
Για κάθε εργασία οριζοντίωσης και συγκόλλησης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ο δέκτης γενικής χρήσης επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών οριζοντίωσης σε εξωτερικούς χώρους.
Κατηγορία λέιζερ | 2M |
Ακρίβεια μέτρησης ευθυγράμμισης (+/- ανά μήκος) | 1 mm/10m |
Εύρος αυτόματης ευθυγράμμισης (+/-) | 4 Degree |
Εμβέλεια χωρίς δέκτη | 50 m |
Εμβέλεια με δέκτη | 80 m |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -10 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 45 °C |
Μήκος | 215 mm |
Πλάτος | 150 mm |
Ύψος | 156 mm |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 55 |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/διάρκεια ζωής μπαταρίας | 0 - δεν εφαρμόζεται |
TARGETPLATE-GREEN
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!