Πολυγραμμικό λέιζερ MLG 19
Πολυγραμμικό λέιζερ MLG 19
LASER ΕΠΑΝΑΦ.ΠΟΛΛ.ΕΥΘΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝ MLG-19
Αρ. είδους 5709300042
EAN 4062856560226
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Λειτουργία πολυγραμμικής οριζοντίωσης και κλειδώματος
- Παρέχει εύρος αυτόματης οριζοντίωσης +/-4⁰ και χρόνο γρήγορης οριζοντίωσης ≤2 s.
- Η λειτουργία κλειδώματος επιτρέπει στη συσκευή να λειτουργεί χωρίς περιορισμούς: είτε με κράτημα στο χέρι είτε με στήριξη σε κεκλιμένη επιφάνεια.
Τρεις δέσμες λέιζερ 360° (1 οριζόντια και 2 κατακόρυφες)
- Παρέχει λειτουργία ορθής γωνίας, προσαρμογή στο οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο, εκτέλεση εργασιών ευθυγράμμισης και λειτουργία νήματος της στάθμης με ακρίβεια.
- Στην εμπρός δεξιά πλευρά της συσκευής παρέχεται ένα σημείο αναφοράς.
- Επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ χρηστών από διαφορετικές κατευθύνσεις.
- Όλες οι δέσμες λέιζερ μπορούν να ενεργοποιούνται ανεξάρτητα: μόνο η κατακόρυφη ή η οριζόντια γραμμή ή όλες μαζί.
Μπαταρία ιόντων λιθίου και θύρες Type-C στη συσκευή και στην μπαταρία
- Η συμβατότητα με την τεχνολογία γρήγορης φόρτισης επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση της συσκευής (5 V/2 A).
- Η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται μέσα στη συσκευή ή να αφαιρείται και να φορτίζεται ξεχωριστά.
- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί χωρίς μπαταρία στο εσωτερικό της, με τροφοδοσία απευθείας από τον φορτιστή.
IP54
- Προστασία κατά της περιορισμένης εισχώρησης σκόνης και των εκτινάξεων νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Επιτρέπει τη χρήση της συσκευής σε περιβάλλοντα εργασίας με υγρασία και σκόνη.
Λειτουργία δέκτη
- Με τον δέκτη, η εμβέλεια εργασίας επεκτείνεται σε μια διάμετρο 100 m.
- Συμβατότητα με τα περισσότερα μοντέλα δεκτών που κυκλοφορούν στην αγορά.
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1 πολυγραμμικό λέιζερ
- 1 στήριγμα γενικής χρήσης
- 1 ζεύγος γυαλιών θέασης λέιζερ, πράσινο χρώμα
- 1 πίνακας στόχου, 1 καλώδιο Type C
- 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
- Στιβαρή εργαλειοθήκη με εσωτερική επένδυση 3D EVA
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατηγορία λέιζερ | 2 |
Ακρίβεια μέτρησης ευθυγράμμισης (+/- ανά μήκος) | 2,4 mm/10m |
Εύρος αυτόματης ευθυγράμμισης (+/-) | 4 Degree |
Εμβέλεια χωρίς δέκτη | 30 m |
Εμβέλεια με δέκτη | 50 m |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -10 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | -50 °C |
Μήκος | 132 mm |
Πλάτος | 90 mm |
Ύψος | 118 mm |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 54 |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Λίθιο |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/διάρκεια ζωής μπαταρίας | 0 - δεν εφαρμόζεται |
ΡΥΘΜ. ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΛΦΑΔΙΑ LASER 1/4 ΚΑΙ 5/8
TARGETPLATE-GREEN
LASRGOGL-BLACK/GREEN
USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M