Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλήρες πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης ML 38 MIG/MAG

Πακέτο εύκ.σωλήν. με εξαρτ.σύνδ. MIG/MAG ML 38 AK
ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG/MAG ML 38 AK 4M 320A

Αρ. είδους 5952363840

EAN 4065746087568

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλήρες πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης ML 38 MIG/MAG

Αρ. είδους 5952363840
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
Αερόψυκτο, με πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης BIKOX και κεντρικό σύνδεσμο KZ-2
  • Βέλτιστος χειρισμός χάρη στο εργονομικά σχεδιασμένο σύστημα λαβής

  • Το γνήσιο πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης BIKOX έχει εξαιρετική ευκαμψία, μικρές διαστάσεις, αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Οι τσιμπίδες συγκόλλησης με εξαρτήματα σύνδεσης διαθέτουν ένα κεντρικό σύστημα σύνδεσης, το οποίο είναι γνωστό και ως "ευρωσύνδεσμος"

  • Κατάλληλη για MM 230/MM 350/CuSi 150

  • Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. διάμετρο σύρματος: 0,8-1,6 mm
Ανακοίνωση

Το πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης παρέχεται με ακροφύσιο επαφής διαμ. 1,0 mm.



Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60974-7: Φορτία: CO2 360 A, μεικτό αέριο 320 A M21 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 439.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανικό για κάθε εργασία κατασκευής συσκευών, οχημάτων, μηχανημάτων και για εργασίες μηχανολογικής σχεδίασης και σχεδίασης χαλύβδινων προϊόντων.

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα

4 m

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες