Πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης ML 25 AK για συγκολλήσεις MIG/MAG
Πακέτο εύκ.σωλήν. με εξαρτ.σύνδ. MIG/MAG ML 25 AK
ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG/MAG ML 25 AK 3M 230A
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανικό για κάθε εργασία κατασκευής συσκευών, οχημάτων, μηχανημάτων και χαλύβδινων προϊόντων
- Βέλτιστος χειρισμός χάρη στο εργονομικά σχεδιασμένο σύστημα λαβής
- Το γνήσιο πακέτο εύκαμπτων σωλήνων με εξαρτήματα σύνδεσης BIKOX έχει εξαιρετική ευκαμψία, μικρές διαστάσεις, αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι τσιμπίδες συγκόλλησης με εξαρτήματα σύνδεσης διαθέτουν ένα κεντρικό σύστημα σύνδεσης, το οποίο είναι γνωστό και ως "ευρωσύνδεσμος"
- Φορτία: 230 A CO2, 200 A μικτού αερίου M 21 σύμφωνα με το πρότυπο EN 439, 60% χρόνου έναρξης
- Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. διάμετρο σύρματος: 0,8-1,2 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για MM 230/CuSi 150, μερικώς κατάλληλο για MM 300 (μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εντάσεις ρεύματος έως 230 A)
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα | 3 m |
Υλικό | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
ΜΠΕΚ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ Φ0,8ΜΜ ΜΒ25
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΒ25
ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗΣ ΚΩΝΙΚΟΣ Φ22 ΜΒ25

ΛΑΙΜΟΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΜΒ25
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!