Κολλητήρι-πιστόλι MJ-360
Κολλητήρι-πιστόλι MJ-360
ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ MJ-360
Αρ. είδους 0984990500
EAN 4065746471800
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αδιαβάθμητη ρύθμιση της φλόγας/ισχύος - βέλτιστη προσαρμογή στις συνθήκες της εκάστοτε εργασίας
- Κουμπί κλειδώματος για συνεχή λειτουργία
- Υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας (μέγ. 1300 °C) παρά τη σχεδίαση μικρών διαστάσεων
- Σταθερή, ακριβής φλόγα σε όλες τις θέσεις
- Εργονομική λαβή
- Κατάλληλο για αέριο αναπτήρων (αέριο βουτάνιο) που διατίθεται στο εμπόριο
Παρέχεται κενό (χωρίς αέριο)
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εργασίες κασσιτεροκόλλησης, συρρίκνωσης, συγκόλλησης, επικασσιτέρωσης κ.λπ. Ιδανικό για συνεργεία, ομάδες τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, εργαστήρια, επισκευές, χόμπι, κουζίνες κ.λπ.
Εξαερώστε το δοχείο μέσω της βαλβίδας προτού το αναπληρώσετε (π.χ. με τη μύτη ενός στυλό)
Μέγ. θερμοκρασία φλόγας | 1300 °C |
Ελάχ./μέγ. χρόνος λειτουργίας | 15-45 min |
Ικανότητα απορρόφησης αερίου | 10 ml |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 118 x 42 x 135 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!