Κουτί για μύτες κατσαβιδιού
Κουτί μυτ. κατσαβ. C 6.3 (1/4) 31 τμχ., μαγν. θήκη
ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ MIX ΘΗΚΗ ΜΕ ΜΑΓΝ.ΑΝΤΑΠ.31T
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αναγνώριση των συνδυασμών βιδών και μυτών με μια ματιά
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης
Απλή αφαίρεση και σαφής διάταξη αποθήκευσης για τις μύτες
Ακραίο τμήμα με τυπωμένο το όνομα του προφίλ
Πρακτική αποθήκευση
Κλιπ ζώνης
Ανθεκτική θήκη από πλαστικό ανθεκτικό σε κρούσεις
Φύλλα δεδομένων(X)
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 31 Stck(pcs) |
Longitud | 115 mm |
Width | 73 mm |
Hoogte | 39 mm |
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/4 L66MM
ΜΥΤΗ ALLEN SW3 1/4
ΜΥΤΗ ALLEN SW4 1/4
ΜΥΤΗ ALLEN SW5 1/4 L25MM
ΜΥΤΗ AW10 ΡΟΖ 1/4 L25MM
ΜΥΤΗ AW20 1/4 L25MM
ΜΥΤΗ AW25 1/4 L25MM
ΜΥΤΗ AW30 ΓΙΑ ΑΜΟ ΙΙΙ 1/4 L25MM
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!