Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός MINI WLH 0.5

Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός LED WLH 0.5
ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 300LM MINI IPX3 USB-A

Αρ. είδους 0827940055

EAN 4065746795678

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός MINI WLH 0.5

Αρ. είδους 0827940055
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
Ανθεκτικό στη βρομιά, μαγνητικό σύστημα φόρτισης που καθαρίζεται εύκολα, σημαντικά χαμηλότερη πιθανότητα βλάβης
  • Μικρές διαστάσεις, εξαιρετική φωτεινότητα

  • Τελευταίας τεχνολογίας επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-πολυμερούς για γρήγορη φόρτιση και φωτισμό μεγάλης διάρκειας

  • Με ισχυρό μαγνήτη στο κλιπ

  • Τρεις λειτουργίες φωτισμού - Ενισχυμένη (500 lumen για έως 1 λεπτό), Ισχυρή (300 lumen) και Χαμηλής ισχύος (100 lumen)

  • Ένδειξη φόρτισης (1 κόκκινη/πράσινη λυχνία LED)

  • Κλιπ ζώνης


Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • Λάμπα χειρός, μαγνητικό καλώδιο φόρτισης με βύσμα USB-A
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προϊόν κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και σε χώρους χωρίς υγρασία.

Φωτεινή ροή

300 lm

Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος

1,5-3 h

Χρόνος φόρτισης

2,5 h

Αντοχή σε κρούση

IK07

Κατηγορία προστασίας IP

IP X3

Ονομαστική τάση

3,7 V/DC

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

600 mAh

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Λιθίου-πολυμερούς

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας

Τύπος σύνδεσης

USB τύπου A, Μαγνητική φόρτιση

Μήκος καλωδίου ρεύματος

1000 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

-10 to 35 °C

Θερμοκρασία φόρτισης, ελάχ./μέγ.

5 to 30 °C

Μήκος x πλάτος x ύψος

89 x 21 x 16,3 mm

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες