Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μαχαιρωτή ασφάλεια MINI Silver

Μαχαιρωτή ασφάλεια MINI SILVER
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΧΑΛΩΤΗ ΜΙΝΙ 15Α

Αρ. είδους 073130015
EAN 4024835724678

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επαργυρωμένη έκδοση για καλύτερη ανάκλαση της θερμότητας

Ποιότητα OEM

ISO 8820-3

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. ρεύμα

15 A

Χρώμα

Τιρκουάζ

Μέγ. ονομαστική τάση

32 V/DC

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

-40 to 125 °C

Επιφάνεια των επαφών

Επάργυρο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες