Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλακέ σύνδεσμος MINI MIC SRS 1,5

Φις με πλακέ ακροδέκτες, MINI MIC SRS 1,5
ΦΙΣΑΚΙ ΓΥΜ.ΕΓΚ.ΑΡΣ.1,5X0,8-0,7X1,5MM2

Αρ. είδους 055899581
EAN 4052712539794

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλακέ σύνδεσμος MINI MIC SRS 1,5

Αρ. είδους 055899581
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
Με στεγανοποίηση

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

0,75-1,5 mm²

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος μονωτικού υλικού

1,7-2,4 mm

Ονομαστικό μέγεθος φις με πλακέ ακροδέκτες/συνδέσμου με απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου/συνδέσμου τύπου λεπίδας

1,5 x 0,8 mm

Διάμετρος στεγανωτικού

3,40 mm

Υλικό

Ορείχαλκος

Επιφάνεια

Με επικασσιτέρωση

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εξάρτημα στεγανοποίησης μονού καλωδίου (SEAL) Για μη μονωμένο σύνδεσμο καλωδίων

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΙΣΑΚΙ Φ3,4MM ΚΙΤΡΙΝO

Εξάρτημα στεγανοποίησης μονού καλωδίου (SEAL) Για μη μονωμένο σύνδεσμο καλωδίων

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΙΣΑΚΙ Φ3,4MM ΚΟΚΚΙΝΟ

x 100 Ποσότητα
Εξολκέας

ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΓΙΑ ΦΙΣ 1,5MM

Για συνδέσμους και περιβλήματα με προεξοχή ασφάλισης
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες