Μαχαιρωτή ασφάλεια MINI-FLP Silver
Μαχαιρωτή ασφάλεια MINI-FLP SILVER
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΧΑΛΩΤΗ ΜΙΝΙ 30Α
Αρ. είδους 073130230
EAN 4046778153452
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ποιότητα OEM
Έκδοση 3 A και 4 A με επικασσιτερωμένες επαφές συνδέσμου
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγ. ρεύμα | 30 A |
Χρώμα | Πράσινο |
Μέγ. ονομαστική τάση | 58 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -40 to 125 °C |
Επιφάνεια των επαφών | Επάργυρο |