Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μικρό αλφάδι φυσαλίδας με μαγνήτη

Μικρό μαγνητικό αλφάδι φυσαλίδας
ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ MINI 74Χ41Χ34

Αρ. είδους 0714644505

EAN 4050642402751

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μικρό αλφάδι φυσαλίδας με μαγνήτη

Αρ. είδους 0714644505
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
Επαγγελματικό μικρό αλφάδι φυσαλίδας με δύο μαγνητικές επιφάνειες

Εύκολη χρήση


Ένα αλφάδι για οριζόντια και κατακόρυφη μέτρηση



Εξαιρετική ευκολία ανάγνωσης της ένδειξης και μεγάλη διάρκεια ζωής


Μπλοκ αλφαδιού από ακρυλικό γυαλί με ενσωματωμένους ανοξείδωτους δακτυλίους ένδειξης



Χωρίς αποχρωματισμό υγρού, μέγιστη ακρίβεια κατά τις διακυμάνσεις θερμοκρασίας


Φθορίζον υγρό αλφαδιού, με μεγάλη αντοχή στην ακτινοβολία UV



Προσάρτηση σε μεταλλικούς σωλήνες


Ορθογώνιο πλαίσιο από αλουμίνιο με δύο μηχανικά κατεργασμένες επιφάνειες μέτρησης με αυλάκωση σχήματος V και δύο μαγνήτες από σπάνιες γαίες



Πάντα εύκαιρο


Διαθέτει ανθεκτικό κλιπ ζώνης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

74 mm

Ύψος (H)

34 mm

Πλάτος (B)

41 mm

Αριθμός μαγνητών

2 Stck(pcs)

Ακρίβεια μέτρησης (ανά μήκος)

1 mm/m

Ακρίβεια μέτρησης για εναέριες μετρήσεις (ανά μήκος)

1 mm/m

Ακρίβεια μέτρησης σε μοίρες

0 - δεν εφαρμόζεται

Ακρίβεια μέτρησης σε μοίρες για εναέριες μετρήσεις

1 Degree

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες