Επαναφερόμενη ασφάλεια MINI Για συνεχή λειτουργία (μόνιμη εγκατάσταση)
Επαναφερόμενη ασφάλεια MINI
ΕΠΑΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΙΝΙ 25Α-29V/DC-ΣΕΤ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χρωματικά κωδικοποιημένος θερμικός αποζεύκτης
Εύκολη επαναφορά με το χέρι
με χρήση του κόκκινου διακόπτη επαναφοράς
Χωρίς δαπανηρό χρόνο εκτός λειτουργίας
Εξαλείφει την ανάγκη αλλαγής ασφαλειών σε ελαττωματικά κυκλώματα
Το κουμπί επαναφοράς δεν πρέπει να μπλοκάρεται. Το κουμπί επαναφοράς και η σκανδάλη χειρός μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο στην απενεργοποιημένη κατάσταση.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγ. ρεύμα | 25 A |
Χρώμα | Λευκό |
Μέγ. ονομαστική τάση | 29 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -40 to 85 °C |
Επιφάνεια των επαφών | Με επικασσιτέρωση |