Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφερόμενη ασφάλεια MINI Για συνεχή λειτουργία (μόνιμη εγκατάσταση)

Επαναφερόμενη ασφάλεια MINI
ΕΠΑΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΙΝΙ 15Α-29V/DC-ΣΕΤ

Αρ. είδους 0731100315
EAN 4049557956459

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χρωματικά κωδικοποιημένος θερμικός αποζεύκτης



Εύκολη επαναφορά με το χέρι


με χρήση του κόκκινου διακόπτη επαναφοράς



Χωρίς δαπανηρό χρόνο εκτός λειτουργίας


Εξαλείφει την ανάγκη αλλαγής ασφαλειών σε ελαττωματικά κυκλώματα

Ανακοίνωση

Το κουμπί επαναφοράς δεν πρέπει να μπλοκάρεται. Το κουμπί επαναφοράς και η σκανδάλη χειρός μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο στην απενεργοποιημένη κατάσταση.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. ρεύμα

15 A

Χρώμα

Μπλε

Μέγ. ονομαστική τάση

29 V/DC

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

-40 to 85 °C

Επιφάνεια των επαφών

Με επικασσιτέρωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες