ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MIG/MAG MIG 350 SYN
Σύστημα συγκόλλησης MIG/MAG MIG 350 SYN
ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MIG/MAG-350SYN
Αρ. είδους 5952001350
EAN 4056807273051
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τεχνολογία IGBT
Η τεχνολογία IGBT παρέχει τέλεια συγκόλληση σε συνθήκες ασταθούς τάσης (με τροφοδοσία από γεννήτριες)
Θερμομόνωση
Θερμομόνωση κλάσης "H", τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως 180 °C
Αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας σύρματος
Η αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας σύρματος είναι συνδεδεμένη στο μηχάνημα με καλώδιο μήκους 5 m, παρέχοντας περισσότερη ευκινησία στον συγκολλητή
Λειτουργία συνέργειας
Αυτό το μηχάνημα συγκόλλησης είναι εξοπλισμένο με λειτουργία συνέργειας. Η λειτουργία συνέργειας παρέχει καλύτερη απόδοση συγκόλλησης χάρη στις προκαθορισμένες παραμέτρους συγκόλλησης ανάλογα με την ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, τη διάσταση του σύρματος και το χρησιμοποιούμενο αέριο
- Η συσκευή παρέχεται με ροδάκι τροφοδότησης σύρματος 0,8/1,0 mm και 1,0/1,2 mm
- Η συσκευή παρέχεται χωρίς σύνδεση ρεύματος.
- Το φις εγκαθίσταται ανάλογα με το πακέτο εξοπλισμού που παρέχεται με τη συσκευή.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 400 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. ρεύμα | 40-350 A |
Χρόνος ενεργοποίησης με μέγ. ρεύμα (40°C) | 60 % |
Περιγραφή τύπου | MIG 350 SYN |
Κύρια ασφάλεια | 25A |
Μέγ. ρεύμα | 350 A |
Ρεύμα συγκόλλησης σε μέγ. ρεύμα (40°C) | 350 A |
Μήκος καλωδίου | 4 m |
Πάχος υλικού συγκόλλησης | Χάλυβας έως 10 mm |
Μήκος | 900 mm |
Βάρος μηχανήματος | 41,1 kg |
Πλάτος | 480 mm |
Ύψος | 1250 mm |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 21 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
SP-EARTHCLAMP-3M-400V-50/60HZ
SP-GASHOSE-BLUE-7M
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!