Μηχανή συγκόλλησης MIG/MAG MIG 300 LCD
Μηχανή συγκόλλησης MIG/MAG MIG 300 LCD
ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MIG/MAG 300 LCD 15KG
Αρ. είδους 5952350300
EAN 4062856346271
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η οθόνη LCD επιτρέπει την αποθήκευση των προτιμώμενων ρυθμίσεων για επαναλαμβανόμενες εργασίες και εύκολο έλεγχο.
Ο πολυεπεξεργαστής υποστηρίζει συγκολλήσεις MIG, TIG, MMA, οπότε είναι κατάλληλος για διαφορετικές εφαρμογές και βιομηχανίες.
Η λειτουργία συνέργειας παρέχει καλύτερη απόδοση συγκόλλησης χάρη στις προκαθορισμένες παραμέτρους συγκόλλησης ανάλογα με την ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, τη διάμετρο του σύρματος και το χρησιμοποιούμενο αέριο.
Το σύστημα τροφοδοσίας εύκαμπτου σύρματος διατίθεται για καρούλι σύρματος 5 και 15 KG.
Η λειτουργία χωρίς αέριο παρέχει δυνατότητα εργασίας σε εξωτερικό χώρο με αυτοπροστατευόμενο σύρμα συγκόλλησης
Οι λειτουργίες 2T/4T επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του σαλιμού οξυγονοκόλλησης και τη μείωση του φορτίου στο χέρι του συγκολλητή.
Ο χρονοδιακόπτης σημειακής συγκόλλησης επιτρέπει την έξοδο σύρματος για συγκεκριμένη διάρκεια
• Η συσκευή παρέχεται με κύλινδρο τροφοδότησης σύρματος 0,8/1,0mm.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 400 V |
Καλώδια με δυνατότητα συγκόλλησης | Χάλυβας, διάμετρος 0,8-1,0 mm |
Ελάχ./Μέγ. ρεύμα | 15-300 A |
Χρόνος ενεργοποίησης με μέγ. ρεύμα (40°C) | 60 % |
Μέγ. ρεύμα | 300 A |
Μήκος καλωδίου | 3 m |
Πάχος υλικού συγκόλλησης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μήκος | 900 mm |
Βάρος μηχανήματος | 60 kg |
Πλάτος | 525 mm |
Ύψος | 610 mm |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 21 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
ERTHCBL-W.EARTHCLAMP
SP-GASHOSE-BLUE-4M