Σύρμα MIG 316LSI
Σύρμα συγκόλλ. MIG, ανοξ. χάλυβ. AWS 5.9/ER316LSi
ΣΥΡΜΑ ARGON ΑΝΟΞΕΙΔΩΤ.316LSI 1,2MM 15KG
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συμπαγές σύρμα ωστενιτικού χάλυβα, κράμα 18Cr-12Ni-3Mo
με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα.
Η υψηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο βελτιώνει το σχήμα του κορδονιού και εξομαλύνει τη συμπεριφορά του τήγματος. Γενικά καλή αντοχή στη διάβρωση.
Κατάλληλο για ωστενιτικό, ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στα οξέα με μολυβδαίνιο,
όπως οι AISI 316 και 316L, για συγκόλληση και επικάλυψη.
Ταξινόμηση:
AWS A5.9 ER316LSi
EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi
Υλικό 1.4430
Αέρια θωράκισης (σύμφωνα με το πρότυπο EN 439):
M12 Αέριο μείγμα Ar+ 0,>5-5% CO2
M13 Αέριο μείγμα Ar+ 0,>5-3% O2
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικά με δυνατότητα συγκόλλησης
Όλοι οι ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες σειράς 300, ειδικά οι 316 και 316L
Διάμετρος σύρματος (Ø) | 1,2 mm |
Με περιτύλιξη στρώματος | Ναι |
Βάρος | 15 kg |
Τύπος κουλούρας | Μεταλλική μπομπίνα BS300 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας/ανοξείδωτος χάλυβας |
Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση | 30 % |
Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό | 550 N/mm² |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,000 g |
American Welding Society (AWS) | A5.9: ER 316LSi |
Προστατευτικό αέριο | Αργό |