Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύρμα MIG 316LSI

Σύρμα συγκόλλ. MIG, ανοξ. χάλυβ. AWS 5.9/ER316LSi
ΣΥΡΜΑ ARGON ΑΝΟΞΕΙΔ.316 LSI 0,8MM 12,5KG

Αρ. είδους 9500001149
EAN 4056807108070

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Συμπαγές σύρμα για χάλυβα ανθεκτικό στα οξέα

Συμπαγές σύρμα ωστενιτικού χάλυβα, κράμα 18Cr-12Ni-3Mo


με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα.


Η υψηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο βελτιώνει το σχήμα του κορδονιού και εξομαλύνει τη συμπεριφορά του τήγματος. Γενικά καλή αντοχή στη διάβρωση.


Κατάλληλο για ωστενιτικό, ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στα οξέα με μολυβδαίνιο,


όπως οι AISI 316 και 316L, για συγκόλληση και επικάλυψη.

Ανακοίνωση

Ταξινόμηση:


AWS A5.9 ER316LSi


EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi


Υλικό 1.4430



Αέρια θωράκισης (σύμφωνα με το πρότυπο EN 439):


M12 Αέριο μείγμα Ar+ 0,>5-5% CO2


M13 Αέριο μείγμα Ar+ 0,>5-3% O2


Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Υλικά με δυνατότητα συγκόλλησης


Όλοι οι ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες σειράς 300, ειδικά οι 316 και 316L

Διάμετρος σύρματος (Ø)

0,8 mm

Με περιτύλιξη στρώματος

Ναι

Βάρος

12,5 kg

Τύπος κουλούρας

Μεταλλική μπομπίνα BS300

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας/ανοξείδωτος χάλυβας

Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση

30 %

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

550 N/mm²

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,000 g

American Welding Society (AWS)

A5.9: ER 316LSi

Προστατευτικό αέριο

Αργό

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες