Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύρμα MIG 308LSI

Σύρμα συγκόλλησης MIG AWS A5.9/ER308LSi
ΣΥΡΜΑ ARGON ΑΝΟΞΕΙΔΩΤ.308 LSI 1,2MM 15KG

Αρ. είδους 9500001141

EAN 4056807107998

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύρμα MIG 308LSI

Αρ. είδους 9500001141
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
Συμπαγές σύρμα, ανοξείδωτος χάλυβας

Συμπαγές σύρμα ωστενιτικού χάλυβα κατασκευασμένο από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα 19Cr-8Ni με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα.


Η υψηλή περιεκτικότητα σε σιλικόνη βελτιώνει το σχήμα του κορδονιού και εξομαλύνει τη συμπεριφορά του τήγματος.


Γενικά καλή αντοχή στη διάβρωση και αντίσταση στο νιτρικό οξύ.


Κατάλληλο για συγκόλληση και επικάλυψη όλων των ανοξείδωτων ωστενιτικών χαλύβων σειράς 300, όπως AISI 304 και 304L.

Ανακοίνωση

Ταξινόμηση:


AWS A5.9 ER308LSi


EN ISO 14343-A G 19 9 LSi


Αρ. υλικού 1.4316



Αέρια θωράκισης (σύμφωνα με το πρότυπο EN 439):


M12 Αέριο μείγμα Ar+ 0,>5-5% CO2


M13 Αέριο μείγμα Ar+ 0,>5-3% O2


Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Εφαρμογές κλειδί:


Εφαρμογές που απαιτούν καλή αντοχή στη διάβρωση σε αστικά και αγροτικά περιβάλλοντα.


Σε βιομηχανίες τροφίμων και χημικών, στην κατασκευή σωλήνων και αγωγών.

Διάμετρος σύρματος (Ø)

1,2 mm

Με περιτύλιξη στρώματος

Ναι

Βάρος

15 kg

Τύπος κουλούρας

Μεταλλική μπομπίνα B300

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4316, X1CrNi19-9

Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση

35 %

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

520 N/mm²

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,000 g

American Welding Society (AWS)

A5.9: ER 308LSi

Προστατευτικό αέριο

Αργόν/CO2

Μηχανικές ιδιότητες, τυπικές, καθαρό υλικό συγκόλλησης

Αντοχή σε εφελκυσμό, N/mm² ≥510
Επιμήκυνση % ≥25
Όριο διαρροής Rp 0,2 (N/mm²) ≥320
Αντοχή σε κρούση KV(J) +20 °C ≥80

Χημική ανάλυση

C Mn Si S P Ni Cr Mo Cu
μέγ. 1,00 0,65 μέγ. μέγ. 9,00 19,50 μέγ. μέγ.
0,03 2,50 1,00 0,020 0.0.30 11,00 21,00 0,50 0,50

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες