Σύρμα MIG 308LSI
Σύρμα συγκόλλησης MIG AWS A5.9/ER308LSi
ΣΥΡΜΑ ARGON ΑΝΟΞΕΙΔΩΤ.308 LSI 1,0MM 15KG
Αρ. είδους 9500001140
EAN 4056807107981
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συμπαγές σύρμα ωστενιτικού χάλυβα κατασκευασμένο από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα 19Cr-8Ni με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα.
Η υψηλή περιεκτικότητα σε σιλικόνη βελτιώνει το σχήμα του κορδονιού και εξομαλύνει τη συμπεριφορά του τήγματος.
Γενικά καλή αντοχή στη διάβρωση και αντίσταση στο νιτρικό οξύ.
Κατάλληλο για συγκόλληση και επικάλυψη όλων των ανοξείδωτων ωστενιτικών χαλύβων σειράς 300, όπως AISI 304 και 304L.
Ταξινόμηση:
AWS A5.9 ER308LSi
EN ISO 14343-A G 19 9 LSi
Αρ. υλικού 1.4316
Αέρια θωράκισης (σύμφωνα με το πρότυπο EN 439):
M12 Αέριο μείγμα Ar+ 0,>5-5% CO2
M13 Αέριο μείγμα Ar+ 0,>5-3% O2
Φύλλα δεδομένων(X)
Εφαρμογές κλειδί:
Εφαρμογές που απαιτούν καλή αντοχή στη διάβρωση σε αστικά και αγροτικά περιβάλλοντα.
Σε βιομηχανίες τροφίμων και χημικών, στην κατασκευή σωλήνων και αγωγών.
Διάμετρος σύρματος (Ø) | 1,0 mm |
Με περιτύλιξη στρώματος | Ναι |
Βάρος | 15 kg |
Τύπος κουλούρας | Μεταλλική μπομπίνα B300 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4316, X1CrNi19-9 |
Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση | 35 % |
Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό | 520 N/mm² |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,000 g |
American Welding Society (AWS) | A5.9: ER 308LSi |
Προστατευτικό αέριο | Αργόν/CO2 |
Μηχανικές ιδιότητες, τυπικές, καθαρό υλικό συγκόλλησης | |
| Αντοχή σε εφελκυσμό, N/mm² | ≥510 |
| Επιμήκυνση % | ≥25 |
| Όριο διαρροής Rp 0,2 (N/mm²) | ≥320 |
| Αντοχή σε κρούση KV(J) +20 °C | ≥80 |
Χημική ανάλυση | ||||||||
| C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | Cu |
| μέγ. | 1,00 | 0,65 | μέγ. | μέγ. | 9,00 | 19,50 | μέγ. | μέγ. |
| 0,03 | 2,50 | 1,00 | 0,020 | 0.0.30 | 11,00 | 21,00 | 0,50 | 0,50 |