Μεγάλο πανί από μικροΐνες για αυτοκίνητα
Πανί Big από μικροΐνες
ΠΑΝΙΑ MICROACTIVE ΓΚΡΙ XL 700Χ500ΜΜ
Αρ. είδους 0899900135
EAN 4045989854363
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μαλακό πανί από μικροΐνες, υψηλής ποιότητας (μεγάλο), εξαιρετική απορροφητικότητα νερού.
Εξαιρετικά απορροφητικό
Το παχύ πέλος έχει υψηλή απορροφητικότητα νερού, έως 500%
Η βελουτέ δομή απορροφά 5 φορές το βάρος της σε νερό
- Κατάλληλο για γρήγορο, εύκολο και μαλακό στέγνωμα και πολύ γυαλιστερό φινίρισμα
- Το τέλειο πανί στεγνώματος μετά από υγρό καθαρισμό αυτοκινήτου
Χωρίς θηλιές
Δεν αφήνει γρατσουνιές και δεν χαράζει τις βαφές
Δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα
Πλένεται στους 60 °C στο πλυντήριο ρούχων (χωρίς μαλακτικό)
Μορφή XL
Πλένεται στους 60 °C στο πλυντήριο ρούχων (μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό)
Φύλλα δεδομένων(X)
Για όλες τις βαφές αυτοκινήτων
Μετά από το πλύσιμο με νερό, σκουπίστε το αυτοκίνητο με το πανί.
Υλικό | Μικροΐνα |
Μήκος x πλάτος | 50 x 70 cm |
Χρώμα | Γκρι |
Μήκος | 50 cm |
Πλάτος | 70 cm |
Βάρος επικάλυψης ανά m² | 412 g |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 152,500 g |
Συνολικός χρόνος απορρόφησης | 500 s |
Απορρόφηση σε 10 δευτερόλεπτα | 300 % |
Μέγιστη απορρόφηση | 500 % |