Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πανί με μικροΐνες, για επαγγελματική χρήση

Πανί από μικροΐνες Profi
ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜ.MICROACTIVE ΜΠΛΕ 40Χ40

Αρ. είδους 0899900131
EAN 4050641830593

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πανί με μικροΐνες, για επαγγελματική χρήση

Αρ. είδους 0899900131
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
Πανί από μικροΐνες για επαγγελματικό καθαρισμό συντήρησης και καθαρισμό οχήματος.

Εξαιρετικά αποτελεσματική καθαριστική ισχύς


  • Στεγνή χρήση

Η σκόνη και η λεπτόκοκκη βρομιά έλκονται λόγω του στατικού ηλεκτρισμού


  • Υγρή/στεγνή χρήση

Αφαιρεί δύσκολη και λιπαρή βρομιά


  • Εξοικονόμηση χρόνου


Καθαρίζει χωρίς χρήση καθαριστικών ουσιών


  • Εξοικονόμηση κόστους

  • Ιδανικό για εργασίες γυαλίσματος

  • Χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον


Εξαιρετικά λεπτές, ισχυρές ίνες


  • Εξαιρετικές ιδιότητες ολίσθησης

  • Χωρίς ολογράμματα, έντονο γυάλισμα

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Βγάζει τη σκόνη από το ξύλο


Χωρίς ρέλι, δεν αφήνει γρατσουνιές



Πλένεται σε θερμοκρασία έως 60 °C


  • Δεν πρέπει να πλένεται με μαλακτικό

  • Στεγνώστε στον αέρα μετά από τη χρήση
Ανακοίνωση

Δυνατότητα πλυσίματος σε θερμοκρασίες έως 60 °C (μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό). Κατά τον καθαρισμό ακρυλικού γυαλιού απαιτείται προσοχή.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το "Επαγγελματικό" πανί μικροϊνών είναι ιδανικό για καθαρισμό συντήρησης και αυτόματη ανάδειξη λεπτομερειών. Είναι ιδανικό για όλες τις μεταλλικές, υφασμάτινες, κεραμικές επιφάνειες, για είδη υγιεινής κ.λπ. Επειδή δεν αφήνει γρατσουνιές μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες στίλβωσης. Χάρη στη μεγάλη ικανότητα απορρόφησης γράσου και βρομιάς, είναι κατάλληλο για προπαρασκευαστικό καθαρισμό πριν από τη βαφή.

Υλικό

80% πολυεστέρα, 20% πολυαμίδιο

Μήκος x πλάτος

40 x 40 cm

Χρώμα

Μπλε

Μήκος

40 cm

Πλάτος

40 cm

Βάρος επικάλυψης ανά m²

300 g

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

51,267 g

Συνολικός χρόνος απορρόφησης

30 s

Απορρόφηση σε 10 δευτερόλεπτα

702,5 %

Μέγιστη απορρόφηση

704,30 %

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες