Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύρμα συγκόλλησης MG, αλουμίνιο Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1732

Σύρμα συγκόλλησης MIG για αλουμίνιο
ΣΥΡΜΑ ARGON ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 0,8MM 5KG

Αρ. είδους 9500001136

EAN 4056807107936

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύρμα συγκόλλησης MG, αλουμίνιο Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1732

Αρ. είδους 9500001136
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
Για συγκόλληση MIG σε αλουμίνιο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο γενικά για σχεδόν όλα τα κράματα αλουμινίου και χυτοσιδήρου με κύριο συστατικό κράματος το Mg.


  • AlMg5/AlMg3*

  • AlMgMn/AlZn4,5

  • Mg1, AlMgSi1/G-AlMg3

  • A-AlMg3Si

  • G-AlMg5/G-AlMg5Si

  • G-AlMg10

  • G-AlMg3Cu/AlMgSi1

*Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καθαρό αλουμίνιο. Δεν μπορεί να γίνει ανοδίωση ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης S-AlMg5. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν, π.χ. προβλέπεται η χρήση σύρματος με διαφορετικά κράματα από τον οικοδομικό κανονισμό. AlMg3 για ανοδιωμένα σύρματα συγκόλλησης.

Διάμετρος σύρματος (Ø)

0,8 mm

Με περιτύλιξη στρώματος

Ναι

Βάρος

5 kg

Τύπος κουλούρας

Πλαστική κουλούρα

Υλικό

Κράμα με βάση το αλουμίνιο, AIMg5

Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση

15 %

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

150 N/mm²

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,000 g

American Welding Society (AWS)

A5.10: ER 4043

Προστατευτικό αέριο

Αργό

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες