Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων MFD-S Plus

Διαμαντοτρύπανο πολλαπλ. χρήσεων MFD-S Plus
ΔΙΑΜ/ΠΑΝΟ ZEBRA PLUS Φ8Χ210

Αρ. είδους 0641238021
EAN 4050641970619

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων MFD-S Plus

Αρ. είδους 0641238021
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
Τρυπά ουσιαστικά οποιοδήποτε υλικό

Εξαιρετικά κοφτερές ακμές κοπής από συγκολλημένο καρβίδιο με ειδικά λειαντικά στοιχεία από διαμάντι σε όλες τις πλευρές


  • Καθαρές, ακριβείς οπές ακόμη και κατά τη διάτρηση πολλών διαφορετικών υλικών σε μία οπή

  • Ιδιαίτερα κατάλληλο για γενική χρήση

  • Η διάτρηση δεν σπάει τα κούφια τούβλα

  • Διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια

  • Εξαιρετικά αποτελέσματα διάτρησης σε μέταλλα


Εξαιρετική, άμεση απομάκρυνση της σκόνης από τη διάτρηση


  • Ειδική επιφανειακή κατεργασία

  • Πατενταρισμένο προφίλ τεσσάρων βημάτων


Υποδοχή σύνδεσης με λειτουργία διακοπής κρούσης


Οι κοντές αυλακώσεις στερέωσης, κατάλληλες για το SDS-plus, αποτρέπουν τη χρήση της λειτουργίας κρούσης σε κρουστικά διαμαντοτρύπανα, ακόμη και αν ο μηχανισμός κρούσης ενεργοποιηθεί τυχαία, αποτρέποντας έτσι τυχόν ζημιά στο διαμαντοτρύπανο.



Έχει υποβληθεί σε δοκιμές PGM


Κατάλληλο για τη διάτρηση οπών για συνδέσεις αγκυρίων, για τις οποίες απαιτείται έγκριση.

Ανακοίνωση
  • Ακατάλληλο για κρουστική διάτρηση. Μόνο για περιστροφική διάτρηση.

  • Τρυπάνι (αρ. είδους 0641231035) για δημιουργία οπών διάτρησης σε συνδυασμό με βιδωτή φρέζα για τρυπάνι (αρ. είδους 0650641316), για το σύστημα εγκατάστασης με διαχωριστήρες AMO®-Therm Mini
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Περιστροφική διάτρηση σε πλακίδια, συμπαγή τούβλα, κεραμίδια, κούφια τούβλα, πέτρα, μάρμαρο, ξύλο, πλαστικό, μέταλλο κ.λπ.

  • Τοποθέτηση παραθύρων, διαμπερής διάτρηση ξυλοτύπων και διάτρηση κούφιων τούβλων χωρίς θραύση για ασφαλή συγκράτηση αγκυρίων κ.λπ.

Διάμετρος (Ø)

8 mm

Μήκος

210 mm

Μήκος εργασίας

150 mm

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Κατάλληλο για SDS-plus

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες