Τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων MFD-S Plus
Διαμαντοτρύπανο πολλαπλ. χρήσεων MFD-S Plus
ΔΙΑΜ/ΑΝΟ MFDS-S PLUS Φ5Χ110



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά κοφτερές ακμές κοπής από συγκολλημένο καρβίδιο με ειδικά λειαντικά στοιχεία από διαμάντι σε όλες τις πλευρές
- Καθαρές, ακριβείς οπές ακόμη και κατά τη διάτρηση πολλών διαφορετικών υλικών σε μία οπή
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για γενική χρήση
- Η διάτρηση δεν σπάει τα κούφια τούβλα
- Διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια
- Εξαιρετικά αποτελέσματα διάτρησης σε μέταλλα
Εξαιρετική, άμεση απομάκρυνση της σκόνης από τη διάτρηση
- Ειδική επιφανειακή κατεργασία
- Πατενταρισμένο προφίλ τεσσάρων βημάτων
Υποδοχή σύνδεσης με λειτουργία διακοπής κρούσης
Οι κοντές αυλακώσεις στερέωσης, κατάλληλες για το SDS-plus, αποτρέπουν τη χρήση της λειτουργίας κρούσης σε κρουστικά διαμαντοτρύπανα, ακόμη και αν ο μηχανισμός κρούσης ενεργοποιηθεί τυχαία, αποτρέποντας έτσι τυχόν ζημιά στο διαμαντοτρύπανο.
Έχει υποβληθεί σε δοκιμές PGM
Κατάλληλο για τη διάτρηση οπών για συνδέσεις αγκυρίων, για τις οποίες απαιτείται έγκριση.
- Ακατάλληλο για κρουστική διάτρηση. Μόνο για περιστροφική διάτρηση.
- Τρυπάνι (αρ. είδους 0641231035) για δημιουργία οπών διάτρησης σε συνδυασμό με βιδωτή φρέζα για τρυπάνι (αρ. είδους 0650641316), για το σύστημα εγκατάστασης με διαχωριστήρες AMO®-Therm Mini
Φύλλα δεδομένων(X)
- Περιστροφική διάτρηση σε πλακίδια, συμπαγή τούβλα, κεραμίδια, κούφια τούβλα, πέτρα, μάρμαρο, ξύλο, πλαστικό, μέταλλο κ.λπ.
- Τοποθέτηση παραθύρων, διαμπερής διάτρηση ξυλοτύπων και διάτρηση κούφιων τούβλων χωρίς θραύση για ασφαλή συγκράτηση αγκυρίων κ.λπ.
Διάμετρος (Ø) | 5 mm |
Μήκος | 110 mm |
Μήκος εργασίας | 50 mm |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-plus |