Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων MFD-S με ίσιο στέλεχος

Τρυπάνι πολλαπλ. χρήσεων MFD-S, κυλινδρικός άξονας
ΔΙΑΜ/ΝΟ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ MFDS Φ6,5X200 ZEBRA

Αρ. είδους 0641206520
EAN 4058794444537

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τρυπά ουσιαστικά οποιοδήποτε υλικό

Εξαιρετικά κοφτερές ακμές κοπής από καρβίδιο με ειδικά λειαντικά στοιχεία από διαμάντι σε όλες τις πλευρές


  • Καθαρές, ακριβείς οπές ακόμη και κατά την εναλλάξ διάτρηση διαφορετικών υλικών

  • Κατάλληλο για γενική χρήση

  • Διάτρηση με προστασία από θραύση για κούφια τούβλα

  • Σημειακή διάτρηση με υψηλή ακρίβεια

  • Εξαιρετικά αποτελέσματα διάτρησης σε μέταλλα


Εξαιρετική, άμεση απομάκρυνση της σκόνης από τη διάτρηση


  • Ειδική επιφανειακή κατεργασία

  • Κατοχυρωμένο προφίλ τετραπλής διαβάθμισης


Έχει υποβληθεί σε δοκιμές PGM


Κατάλληλο για τη διάτρηση οπών για συνδέσεις αγκυρίων, για τις οποίες απαιτείται έγκριση.

Ανακοίνωση

Ακατάλληλο για κρουστική διάτρηση. Μόνο για περιστροφική διάτρηση!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Περιστροφική διάτρηση σε πλακίδια, συμπαγή τούβλα, κεραμίδια, κούφια τούβλα, πέτρα, μάρμαρο, ξύλο, πλαστικό, μέταλλο κ.λπ.

  • Τοποθέτηση παραθύρων, διαμπερής διάτρηση ξυλοτύπων και διάτρηση κούφιων τούβλων χωρίς θραύση για ασφαλή συγκράτηση αγκυρίων κ.λπ.

Διάμετρος (Ø)

6,5 mm

Μήκος

200 mm

Μήκος εργασίας

135 mm

Διάμετρος στελέχους

6,5 mm

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Στέλεχος κυλίνδρου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες