Τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων MFD-S με ίσιο στέλεχος
Τρυπάνι πολλαπλ. χρήσεων MFD-S, κυλινδρικός άξονας
ΔΙΑΜ/ΝΟ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ MFDS Φ10X120 ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά κοφτερές ακμές κοπής από καρβίδιο με ειδικά λειαντικά στοιχεία από διαμάντι σε όλες τις πλευρές
- Καθαρές, ακριβείς οπές ακόμη και κατά την εναλλάξ διάτρηση διαφορετικών υλικών
- Κατάλληλο για γενική χρήση
- Διάτρηση με προστασία από θραύση για κούφια τούβλα
- Σημειακή διάτρηση με υψηλή ακρίβεια
- Εξαιρετικά αποτελέσματα διάτρησης σε μέταλλα
Εξαιρετική, άμεση απομάκρυνση της σκόνης από τη διάτρηση
- Ειδική επιφανειακή κατεργασία
- Κατοχυρωμένο προφίλ τετραπλής διαβάθμισης
Έχει υποβληθεί σε δοκιμές PGM
Κατάλληλο για τη διάτρηση οπών για συνδέσεις αγκυρίων, για τις οποίες απαιτείται έγκριση.
Ακατάλληλο για κρουστική διάτρηση. Μόνο για περιστροφική διάτρηση!
Φύλλα δεδομένων(X)
- Περιστροφική διάτρηση σε πλακίδια, συμπαγή τούβλα, κεραμίδια, κούφια τούβλα, πέτρα, μάρμαρο, ξύλο, πλαστικό, μέταλλο κ.λπ.
- Τοποθέτηση παραθύρων, διαμπερής διάτρηση ξυλοτύπων και διάτρηση κούφιων τούβλων χωρίς θραύση για ασφαλή συγκράτηση αγκυρίων κ.λπ.
Διάμετρος (Ø) | 10 mm |
Μήκος | 120 mm |
Μήκος εργασίας | 80 mm |
Διάμετρος στελέχους | 10 mm |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Στέλεχος κυλίνδρου |